Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH1110DH1003 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható | AA6HQR 14A004

HONEYWELL TH1110DH1003 Termosztát, alacsony feszültség, nem programozható

Raktáron
Tétel: AA6HQR Modell: TH1110DH1003Kereszthivatkozás: 14A004

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartományMelegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig
Mélység4.625 "
kijelzőDigitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.437 "
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Szakaszok hő1
RendszerváltásHő-lehűlés
TerminálmegjelölésekR, RC, C, W, Y, G, O, B
Feszültség20-30 VAC
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Hűvös szakaszok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr
HONEYWELL TH1100DH1004 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható | AA6HQQ 14A003 TH1100DH100440 fok és 90 fok F közöttR, C, W€84.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH1110DH1003 Termosztát, alacsony feszültség, nem programozható
€86.15 /Mértékegység