Kőműves beton- és csempeszerszámok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

7-1/2 Inch Hd Cove Trowel With 1 Inch Radius
Cikkszám: AD3EUB
Modell: 47414GR
€74.42 /Mértékegység
Kosárba
Téglafogak akár 11 tégla fekete
Cikkszám: AB6XRZ
Modell: SBT49
€49.84 /Mértékegység
Kosárba
Összetett olvasztótégely, 20 Qt, 120 V, 60 Hz
Cikkszám: CL6JJD
Modell: H-2948
Lásd a részleteket
Betonhenger, hengerpárna, 3 hüvelykes pad, 60 durométer, egyszemélyes
Cikkszám: CL6KEZ
Modell: H-2946BCP60
Lásd a részleteket
Digital Gauges With Hydraulic Male Coupler, 50Kn, 11240 lbf
Cikkszám: CL6KAK
Modell: HC-2957DG.50
Lásd a részleteket
Humidity System With Sanitizer, 220V, 50hz
Cikkszám: CL6PTL
Modell: H-2741T.5F
Lásd a részleteket
Immersion Circulator and Heater, 220V, 50/60Hz
Cikkszám: CL6LEF
Modell: H-2988A.4F
Lásd a részleteket
Linóleum padlóhenger 100 font.
Cikkszám: AA4GDK
Modell: 10-952
€808.90 /Mértékegység
Kosárba
Replacement Roller Cover, 6 Inch Size, Pack Of 2
Cikkszám: BY3MZC
Modell: 6520-1
€34.66 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Mintacsiszoló gép, 220V, 50Hz, 3ph
Cikkszám: CL6NQK
Modell: HC-2979.5F.3
Lásd a részleteket
Vebe konzisztométer, 220V 60Hz
Cikkszám: CL6PTY
Modell: H-3647.2F
Lásd a részleteket
Weight Measure, Non-ASTM, 1/2 cu. ft Capacity
Cikkszám: CL6HWZ
Modell: H-3661
Lásd a részleteket
12...3233

Kőműves beton- és csempeszerszámok

A falazó-, beton- és csempeszerszámok nélkülözhetetlenek az építési és felújítási projekteknél, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, mint a tégla, a beton és a csempe. Ezek az eszközök, beleértve a habarcs kiszórására és kiegyenlítésére szolgáló simítókat, a precíz csempevágást szolgáló csempevágókat, a tégla formázására és vágására szolgáló falazóvésőket, a beton- vagy vakolatfelületek simítására szolgáló úszókat, valamint a csempék közötti fugázó fugázó úszókat hatékony és pontos kidolgozást tesznek lehetővé. Speciális kialakításukkal és anyagaikkal ezek az eszközök tartósságot, pontosságot és sokoldalúságot biztosítanak, lehetővé téve a szakemberek és a barkácsolók számára, hogy kiváló minőségű eredményeket érjenek el falazás, beton és csempe alkalmazásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?