Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Low V termosztát 1h 1c Hg Free White | AC2HGT 2KFY1

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Fehér

Raktáron
Tétel: AC2HGT Típus: 1E56N-444Kereszthivatkozás: 2KFY1
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
€61.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Mélység1.625 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság4.5 "
FelszerelésFüggőleges
Teljesítmény módszerHardwired
RendszerváltásHő-lehűlés
TerminálmegjelölésekRH, RC, Y, W, G, O, B, A
Feszültség24 VAC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekSzélességkijelzőKijelző típusaMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termosztát alacsony feszültségű, nem prog. 2h/1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 fok és 90 fok F között1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitális-3.75 "€86.48
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Alacsony V termosztát H Csak Hg Szabad Függőleges | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€69.50
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Alacsony V termosztát 1h 1c Vízszintes Fehér | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€61.78
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Low V termosztát H Csak függőleges fehér | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€53.37
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digitális termosztát 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 fok és 90 fok F között1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-Backlit3.75 "€149.30
FEHÉR-RODGEREK 1C20-101 Alacsony V-os termosztát, csak meleg | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€26.11
WHITE-RODGERS 1C21-101 Low V termosztát, csak hideg, fehér | AD2CNP 3MU97 1C21-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "€23.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1E56N-444 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Fehér
€61.75 /Mértékegység