Csiszoló kerekek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Bond Non Woven Wheel, 2 Inch Dia x 1/4 Inch W, 1/4 Inch Arbor Hole, Aluminum Oxide, Medium
Cikkszám: CT4FBW
Modell: 66261014926
€12.28 /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 60 többszörösében szállítható
Befejező fülkefe, 6 hüvelyk átmérő x 1 hüvelyk széles, 2 hüvelyk perem, alumínium-oxid, nagyon finom
Cikkszám: CU2JNR
Modell: 7010366053
€170.10 /Mértékegység
Kosárba
Befejező fülkefe, 8 hüvelyk átmérő x 1 hüvelyk széles, 3 hüvelyk perem, alumínium-oxid, nagyon finom
Cikkszám: CU2JNC
Modell: 7000120563
€207.19 /Mértékegység
Kosárba
Flap Wheel 2 Diameter 1-1/2 Width Shank 1/4 80
Cikkszám: AC4JKG
Modell: 08834137381
€20.06 /Mértékegység
Kosárba
Csiszolókorong, 9 hüvelykes csiszolókorong átmérője, gyémánt, 5/8 11-es peremlyuk méretű, 29-es típus
Cikkszám: CP3RWM
Modell: DXA2920P09H
€422.82 /Mértékegység
Kosárba
Interleaf füles kerék, 2 hüvelykes átmérő x 1 hüvelyk széles, 1/4 hüvelykes méretű egyenes szár
Cikkszám: CT3ABR
Modell: 08834138123
€32.38 /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Mounted Flap Wheel, Coarse, Coated, 1-3/8 Inch Size, 1/4 Inch Shank Size, Straight
Cikkszám: CJ2WGA
Modell: 63642502585
€12.51 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szerelt füles kerék, közepes, bevonatos, 2 hüvelykes méretű, 1/4 hüvelykes szárméret, alumínium-oxid
Cikkszám: CJ2WGB
Modell: 63642502602
€18.50 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Egyenes csiszolókorong, 14 hüvelyk átmérőjű, 5 hüvelykes furatméret, 1 hüvelyk vastagság, kerámia
Cikkszám: CJ3NLJ
Modell: 66253363970
€1,177.98 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Egyenes csiszolókorong, 7 hüvelyk átmérőjű, 1 1/4 hüvelykes furatméret, kerámia, 5 pk
Cikkszám: CJ3NRM
Modell: 66252940525
€1,655.72 /csomag
Lásd a részleteket
Unitized Non-Woven Wheels, 6 Inch Dia x 1/4 Inch W, 1 Inch Arbor Hole, Silicon Carbide
Cikkszám: CN8PUX
Modell: ZU062501223
€48.22 /Mértékegység
Kosárba
Unitized Wheel 3 Inch Diameter x 1/4 Wx1/4 Ao Med
Cikkszám: AE2WPD
Modell: 15531
€20.87 /Mértékegység
Kosárba
12...122123

Csiszoló kerekek

A csiszolókorongok különféle anyagok vágására, csiszolására és polírozására szolgáló eszközök. A fel nem szerelt szárnyas kerekek több, egymást átfedő csiszolóanyagból készült füllel rendelkeznek, amelyek sugárirányban vannak elrendezve egy központi agy körül. Ezek a csiszolókorongok alkalmasak egyenetlen vagy kontúros felületek keverésére, sorjázására és simítására. A fel nem szerelt szárnyas kerekek különböző szemcseméretűek, különböző szintű agresszivitást és felületkezelést tesznek lehetővé. Sokoldalúak, fémre, fára és műanyagra is használhatók. A fel nem szerelt szárnyas kerekeket általában asztali vagy kézi köszörűre szerelik fel a precíziós és szabályozott kopás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?