Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMERSON 1F95-0680 Digitális termosztát 4h 2c 7 napos program | AC3MFE 2UPG9

EMERSON 1F95-0680 Digitális termosztát 4h 2c 7 napos program

Raktáron
Tétel: AC3MFE Modell: 1F95-0680Kereszthivatkozás: 2UPG9
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
€290.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 90 fok F között
Mélység1.25 "
Kijelző SzínesKék
Kijelző méret6 négyzetméter.
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság4.625 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / Akkumulátor / Tápellátás
Heti programok5-1-1, 7 vagy nem programozható
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő4
RendszerváltásAutomatikus hő-hűtés-kikapcsolás-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4, 2, 0
TerminálmegjelölésekRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -
Feszültség24 VAC
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9032100060
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Automatikus váltás (Igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelző (Igen)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (Igen)
    • Hűvös szakaszok (2)
    • Almárka: EMERSON CLIMATE

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr
EMERSON 1F95EZ-0671 Digitális termosztát 4h 2c Programozható | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€278.74
EMERSON 1F95-0671 Digitális termosztát 4h 2c Programozható | AD9QRW 4UFV1 1F95-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -€272.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMERSON 1F95-0680 Digitális termosztát 4h 2c 7 napos program
€290.68 /Mértékegység