Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1E78-140 termosztát alacsony feszültségű, csak hő | AA8ATD 16X610

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termosztát alacsony feszültségű csak hő

Raktáron
Tétel: AA8ATD Modell: 1E78-140Kereszthivatkozás: 16X610

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€68.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 90 fok F között
Mélység1.125 "
kijelzőDigitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság5.5 "
Billentyűzár zárolásaNem
Szerelési típusFüggőleges
Teljesítmény módszerAkkumulátor
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő1
RendszerváltásFűtés kikapcsolása
Ideiglenes program felülírásaNem
TerminálmegjelölésekRH, W
Feszültség24 VAC
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9032100060
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Automatikus váltás (nem)
    • Páramentesítés szabályozása (nem)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelzőfény (nem)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (nincs)
    • Programozható ventilátor (nem)
    • Hőmérséklet korlátozás (nem)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományMélységMagasságSzerelési típusTerminálmegjelölésekSzélességÁr
WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható 1h/1c | AA8ARZ 16X603 1F86EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€102.85
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható 1h/1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€113.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termosztát alacsony feszültségű csak hő
€68.78 /Mértékegység