Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL T87N1026 Alacsony V termosztát 1h 1c Hg szabad kör | AA9YTX 1JUA9

HONEYWELL T87N1026 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Round

Raktáron
Tétel: AA9YTX Típus: T87N1026Kereszthivatkozás: 1JUA9
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
€201.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány40 fok és 90 fok F között
Mélység1.75 "
Átmérő3.25 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
FelszerelésRound
Teljesítmény módszerHardwired
RendszerváltásHő-lehűlés
TerminálmegjelölésekR, RC, Y, W, G, O, B.
Feszültség20 - 30 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9032100030
Származási országUS

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (nem)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
HONEYWELL T87N1000 Alacsony V termosztát 1h 1c Hg szabad fehér | AA8ZKV 1AYR2 T87N10003 11 / 16 "€172.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL T87N1026 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Round
€201.15 /Mértékegység