Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termosztát Digitális Programozható Többfokozatú | AE8TMR 6FFW8

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termosztát Digitális Programozható Többfokozatú

Raktáron
Tétel: AE8TMR Típus: T8532-001Kereszthivatkozás: 6FFW8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€194.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Mélység1-5 / 16 "
Kijelző SzínesKék
Kijelző méret8 négyzetméter.
Kijelző típusaLCD, háttérvilágítással
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság4 5 / 16 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / Akkumulátor / Tápellátás
Heti programok7, 5-2, 5-1-1 vagy nem programozható
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő3
RendszerváltásAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Hőmérséklet Beállítások naponta4, 2, 1, 0
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Feszültség24 VAC
Szélesség5 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)33.58
Hajó hossza (cm)26.44
Hajószélesség (cm)19.61
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (nem)
    • Automatikus váltás (Igen)
    • Páramentesítés szabályozása (nem)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelző (Igen)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (Igen)
    • Hűvös szakaszok (2)
    • Hőmérsékletkorlátozás (Igen)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ termosztát digitális programozható többfokozatú | AE8TMQ 6FFW7 T8532-IAQ€275.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termosztát Digitális Programozható Többfokozatú
€194.54 /Mértékegység