Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1F82-261 Digitális termosztát 2h 1c LE 5-1-1program | AD2CRD 3MY14

WHITE-RODGERS 1F82-261 Digitális termosztát 2h 1c Hp 5-1-1program

Raktáron
Tétel: AD2CRD Modell: 1F82-261Kereszthivatkozás: 3MY14
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
€161.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 90 fok F között
Mélység1.25 "
Kijelző méret1.8 négyzetméter.
Kijelző típusaLCD, háttérvilágítással
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.75 "
Billentyűzár zárolásaNem
Szerelési helyElektromos doboz
Szerelési típusVízszintes vagy függőleges
Teljesítmény módszerHardwired
Heti programok5-1-1
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő2
RendszerváltásHő-lehűlés-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, C, Y, W2, G, O / B, E, L
Feszültség24 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9032100060
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (nem)
    • Kettős transzformátor kompatibilis (nem)
    • Szűrő jelző (Igen)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (nincs)
    • Programozható ventilátor (nem)
    • Hűvös szakaszok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekSzélességkijelzőKijelző típusaMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termosztát alacsony feszültségű, nem prog. 2h/1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 fok és 90 fok F között1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitális-3.75 "€83.44
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Alacsony V termosztát H Csak Hg Szabad Függőleges | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€71.86
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Low V termosztát 1h 1c Hg Free White | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€64.96
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Alacsony V termosztát 1h 1c Vízszintes Fehér | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€65.69
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Low V termosztát H Csak függőleges fehér | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€58.87
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digitális termosztát 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 fok és 90 fok F között1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-Backlit3.75 "€160.53
FEHÉR-RODGEREK 1C20-101 Alacsony V-os termosztát, csak meleg | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€25.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1F82-261 Digitális termosztát 2h 1c Hp 5-1-1program
€161.24 /Mértékegység