Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK digitális termosztáttal, 24V | AD8WWJ 4NE59

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK digitális termosztáttal, 24V

Raktáron
Tétel: AD8WWJ Típus: TH8320R1003Kereszthivatkozás: 4NE59
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
€563.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány40 fok és 99 fok F között
Mélység1.125 "
Kijelző méret10 négyzetméter.
Kijelző típusaLCD
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság4.625 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési helyElektromos doboz
Szerelési típusVízszintes vagy függőleges
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok7
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő3
RendszerváltásAutomatikus fűtés-hűtés
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S2
Feszültség20-30 VAC
Szélesség4 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Honeywell TH8320R1003 érintőképernyős termosztát ideális a hőmérséklet megfigyeléséhez és beállításához raktárakban, raktárakban és nagy kereskedelmi üzemekben
    • RedLINK vezeték nélküli technológia a fűtési és hűtési rendszerek távfelügyeletéhez okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül
    • Nagyméretű, érintőképernyős digitális kijelző több beállítás egyidejű megjelenítéséhez gyengén megvilágított és erős fényviszonyok között
    • Vezeték nélküli vagy 2-vezetékes TrueZONE-val, közvetlenül vezetékes és 2-vezetékes vagy vezeték nélküli, az EIM (Equipment Interface Module) telepítési lehetőségekkel a problémamentes beállítás érdekében
    • Beépített valós idejű óra a nyomon követéshez áramkimaradás esetén, valamint beépített emlékeztetők a szerviz- és szűrőcserékhez
    • A képernyőn megjelenő útmutató biztosítja a könnyű beállítást és a 7 napos programozhatóságot, 3 fűtési / 2 hűtési fokozat beállítással a felhasználói kényelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr
HONEYWELL T87K1007 Alacsony V termosztát Csak vezetékes Hg Free White | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€115.58
HONEYWELL T8034N1007 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Fehér | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
HONEYWELL T822K1018 Alacsony V termosztát H Csak Hg Szabad Függőleges | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.46
HONEYWELL T834N1002 Alacsony V termosztát 1h 1c Hg szabad függőleges | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
HONEYWELL TH1110DV1009/U függőleges, nem programozható termosztát, háttérvilágítású LCD kijelző | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.37
HONEYWELL TH3210D1004 Digitális termosztát 2h 1c LE Nem programozott | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€190.73
HONEYWELL T812A1002 Alacsony V termosztát Csak fűtés Vízszintes | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 fok és 90 fok F között1.25 "R, W24 VAC3"-3"€54.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK digitális termosztáttal, 24V
€563.70 /Mértékegység