Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMERSON 1F95-1277 Érintőképernyős termosztát 3h 2c 5-1-1 Programozható | AB2JDH 1MBD7

EMERSON 1F95-1277 Érintőképernyős termosztát 3h 2c 5-1-1 Programozható

Raktáron
Tétel: AB2JDH Modell: 1F95-1277Kereszthivatkozás: 1 MB 7
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
€446.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 99 fok F között
Mélység1.25 "
Kijelző SzínesKék
Kijelző méret12 négyzetméter.
Kijelző típusaBacklit
Ventilátor kapcsolásAuto-On-Program-Circulate
Magasság4.625 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok5-1-1, 7 vagy nem programozható
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő3
RendszerváltásAutomatikus hő-hűtés-kikapcsolás-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4, 2, 0
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-
Feszültség24 VAC
Szélesség5 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Automatikus váltás (Igen)
    • Páramentesítés szabályozása (nem)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelzőfény (nem)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (Igen)
    • Hűvös szakaszok (2)
    • Hőmérsékletkorlátozás (Igen)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (Igen)
    • Almárka: EMERSON CLIMATE

Termékváltozatok

TermékekModellElemek mellékelveMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekSzélességÁr
EMERSON 1F95-1291 Érintőképernyős termosztát 3h 2c 5-1-1 Programozható | AC3MFD 2UPG8 1F95-1291Nem1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€444.07
EMERSON 1F95-1280 Érintőképernyős termosztát 4h 2c 7 nap programozható | AD9QRX 4UFV3 1F95-1280Igen1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€368.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMERSON 1F95-1277 Érintőképernyős termosztát 3h 2c 5-1-1 Programozható
€446.28 /Mértékegység