Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 érintőképernyős termosztát, egyfokozatú, 1H/1C | AH4GLN 34GR14

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 érintőképernyős termosztát, egyfokozatú, 1H/1C

Raktáron
Tétel: AH4GLN Típus: TH8110R1008Kereszthivatkozás: 34GR14
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
€530.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekfehér
Vezérlési tartományMelegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig
Mélység1.125 "
Kijelző SzínesKék
Kijelző méret10 négyzetméter.
Kijelző típusaDigitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás-követés ütemezése
Magasság4.625 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok7 vagy nem programozható
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő1
RendszerváltásHűtés-hűtés-automatikus
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S1
Feszültség18-30 VAC
Szélesség4 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országMX

Termék részletek:

    • Programozható Honeywell TH8110R1008 VisonPRO 8000 termosztát, amely alkalmas központi fűtésekhez, AC, HVAC rendszerekhez, vízmelegítőkhöz és kereskedelmi konyhai berendezésekhez
    • Egyedi ütemezési programozást tesz lehetővé az energiafogyasztás csökkentése érdekében
    • REDLINK vezeték nélküli technológia a termosztát beállításainak távfelügyeletére és működtetésére
    • Riasztásokat és felhasználói interakciós naplókat biztosít a rendszer vagy véletlen felhasználói hibák azonnali figyelembevétele érdekében
    • MicroSD porttal rendelkezik a személyre szabott emlékeztetők, egyéni események és a telepítő beállítási beállításainak másolásához
    • Tartalmazza a modellt és (2) AA termosztát elemet a készlettel

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL TH2110DH1002 termosztát alacsony feszültségű prog AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20-30 VAC1.187 "€116.73
HONEYWELL TH2210DH1000 termosztát alacsony feszültségű prog. | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "€169.57
HONEYWELL TH8321R1001 Érintőképernyős termosztát, Ciklikus, Folyamatos, Programozható | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€652.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 érintőképernyős termosztát, egyfokozatú, 1H/1C
€530.71 /Mértékegység