Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMERSON 1F85U-42NP kisfeszültségű termosztát, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13

EMERSON 1F85U-42NP alacsony feszültségű termosztát, 4, 24 VAC

Raktáron
Tétel: CD2FDF Típus: 1F85U-42NPKereszthivatkozás: 42PD13
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
€125.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Ügynökségi megfelelésEnergiatudatos
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekSzürke
Vezérlési tartomány45 fok és 99 fok F között
Mélység1.125 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.75 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési helyFal
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Szakaszok hő4
Rendszerváltáskocsi
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L
Feszültség24 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok hőÜgynökségi megfelelésszínekTerminálmegjelölésekSzélességVezérlési tartományMélységKijelző típusaÁr
EMERSON 1F97-1277 Érintőképernyős termosztát 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8 1F97-12771-fehérRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 fok és 99 fok F között1.25 "Backlit€368.00
EMERSON 1F78-151 kisfeszültségű termosztát fokozatok 1. fázis hűvös 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-fehérRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 fok és 90 fok F között1.125 "LCD, háttérvilágítással€92.34
EMERSON 1F85U-22PR alacsony feszültségű termosztát, 2. hűtési fokozat, 2. fűtési fokozat | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€220.81
EMERSON 1F83C-11NP kisfeszültségű termosztát, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energiatudat programozhatóSzürkeRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 fok és 99 fok F között1.125 "-€92.50
EMERSON 1F83C-11PR alacsony feszültségű termosztát, 1. hűtési fokozat, 1. fűtési fokozat | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€193.91
EMERSON 1F85U-42PR kisfeszültségű termosztát, 2. fokozat hűvös, 4. fokozatú fűtés | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€240.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMERSON 1F85U-42NP alacsony feszültségű termosztát, 4, 24 VAC
€125.37 /Mértékegység