Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4PU45 Low V termosztát csak hőfok fehér | AD9DTL

DAYTON 4PU45 Alacsony V termosztát csak fűtés, fehér

Raktáron
Tétel: AD9DTL Modell: 4PU45
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
€56.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Mélység1-5 / 16 "
Ventilátor kapcsolásNem
Magasság3.25 "
FelszerelésVízszintes vagy függőleges
Teljesítmény módszerHardwired
RendszerváltásNem
TerminálmegjelölésekR, W
Feszültség24 VAC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Automatikus váltás (nem)
    • Kettős transzformátor kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományMélységMagasságFelszerelésTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr
DAYTON 1UHE6 Low V termosztát 1h 1c Fehér | AB3NBN 1UHE640 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€29.21
DAYTON 1UHE7 Low V termosztát, csak hideg, elektronikus | AB3NBP 1UHE740 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€33.20
DAYTON 1UHE9 Low V termosztát 1h elektronikus fehér | AB3NBR 1UHE940 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, C, W-3.62 "€37.61
DAYTON 4PU46 Low V termosztát Cool Only White | AD9DTM 4PU4650 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesR, Y, G.20 - 30 VAC3.25 "€34.56
DAYTON 4PU47 Low V termosztát 1h 1c Fehér | AD9DTN 4PU4750 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesRH, RC, Y, W, G20 - 30 VAC3.25 "€49.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4PU45 Alacsony V termosztát csak fűtés, fehér
€56.06 /Mértékegység