Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH1100DH1004 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható | AA6HQQ 14A003

HONEYWELL TH1100DH1004 Termosztát, alacsony feszültség, nem programozható

Raktáron
Tétel: AA6HQQ Modell: TH1100DH1004Kereszthivatkozás: 14A003
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
€84.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány40 fok és 90 fok F között
Mélység4.625 "
kijelzőDigitális
Magasság3.437 "
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Szakaszok hő1
RendszerváltásFűtés kikapcsolása
TerminálmegjelölésekR, C, W
Feszültség20-30 VAC
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr
HONEYWELL TH1110DH1003 Termosztát alacsony feszültségű, nem programozható | AA6HQR 14A004 TH1110DH1003Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-igR, RC, C, W, Y, G, O, B€86.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH1100DH1004 Termosztát, alacsony feszültség, nem programozható
€84.31 /Mértékegység