DAYTON Alacsony feszültségű mechanikus termosztátok, fehér


Szűrő
Szín: fehér
StílusModellVezérlési tartományMélységMagasságFelszerelésTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1UHE6
40 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€32.45
B
1UHE9
40 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, C, W-3.62 "€37.61
C
1UHE7
40 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€31.02
D
4PU46
50 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesR, Y, G.20 - 30 VAC3.25 "€34.56
E
4PU45
50 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "3.25 "Vízszintes vagy függőlegesR, W24 VAC5"€52.36
F
4PU47
50 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesRH, RC, Y, W, G20 - 30 VAC3.25 "€46.29

Alacsony feszültségű mechanikus termosztátok, fehér

A Dayton alacsony feszültségű mechanikus termosztátok ideálisak a klímaszabályozáshoz és az energiaköltségek csökkentéséhez kereskedelmi terekben, ha hagyományos fűtési vagy hűtési rendszerekkel használják. Ezek a termosztátok Fahrenheit vagy Celsius fokban jelenítik meg a hőmérsékletet, így mechanikusan szabályozzák a hőmérsékletet 40/50 és 90 F között. Egyes modellek ventilátorvezérléssel rendelkeznek a nagy mennyiségű meleg vagy hideg levegő szállításához. Válasszon a termosztátok széles kínálatából, amelyek fűtési és hűtési módban, csak hűtésben és csak fűtési rendszer kapcsolásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?