Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 alacsony feszültségű termosztát | CH6RUG 55LT52

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 alacsony feszültségű termosztát

Raktáron
Tétel: CH6RUG Modell: TEC3030-14-000Kereszthivatkozás: 55LT52
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
€738.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
erősítők1A
Kapcsolat típusaHardwired
Kapcsolat besorolása19 V AC - 30 V AC
Vezérlő típusaTouch Screen
Ház színefehér
Frekvencia50 Hz, 60 Hz
Max. Működési hőmérséklet122 fok. F
Min. Működési hőmérséklet32 fok. F
Szerelési helyFal
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Teljes mélység1 7 / 16 "
Teljes magasság4 3 / 4 "
Teljes szélesség5 5 / 8 "
Érzékelő típusFoglaltsági érzékelő
Hőmérséklet Ellenőrzés100 fok. F
Hőmérséklet Érzékenység+/- 0.9 fok. F
TerminálmegjelölésekB1;B2;COS;R;SE N
típusKisfeszültségű
Feszültség19 V AC - 30 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálmegjelölésekFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Low V mechanikus termosztát 50-90F Barna | AG9JQP 20RF28 T58EA-8CVezetékek24 VAC€280.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 alacsony feszültségű termosztát
€738.38 /Mértékegység