Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH2210DH1000 termosztát alacsony feszültségű prog. | AA6HQV 14A007

HONEYWELL TH2210DH1000 Termosztát alacsony feszültségű prog

Raktáron
Tétel: AA6HQV Modell: TH2210DH1000Kereszthivatkozás: 14A007
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
€169.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartományMelegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig
Mélység4.625 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.437 "
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok2
Szakaszok hő2
RendszerváltásHő-lehűlés-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, C, Y, AUX / E, G, O, B
Feszültség20-30 VAC
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Hűvös szakaszok (1)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL TH2110DH1002 termosztát alacsony feszültségű prog AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20-30 VAC1.187 "€116.73
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 érintőképernyős termosztát, egyfokozatú, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€530.71
HONEYWELL TH8321R1001 Érintőképernyős termosztát, Ciklikus, Folyamatos, Programozható | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€652.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH2210DH1000 Termosztát alacsony feszültségű prog
€169.57 /Mértékegység