A B erősítők: 1A , Szín: barna , Kapcsolat típus: Hardwired , Kapcsolat értékelése: 19 V AC - 30 V AC , Szabályozási tartomány: 50 fok és 90 fok F között , Vezérlés típusa: Touch Screen , Mélység: 1.5 " , Magasság: 5.5 " , Min. Üzemi hőmérséklet: 32 fok. F , Beépítési: 2 "x 4" bandasdoboz , Szerelési hely: Fal , Teljes mélység: 1 7 / 16 " , Teljes magasság: 4 3 / 4 " , Teljes szélesség: 5 5 / 8 " , Érzékelő típusa: Foglaltsági érzékelő , Temp. Ellenőrzés: 100 fok. F , Típus: Kisfeszültségű , Szélesség: 3"