HONEYWELL Kisfeszültségű termosztátok


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Szín: fehér , Átmérő: 3 11 / 16 " , Kijelző típusa: LCD , Szerelési hely: Elektromos doboz
StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
T87K1007
-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€108.12
B
T834N1002
-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€100.00
C
T8034N1007
-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€104.66
D
T822K1018
-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€102.21
E
T812A1002
-50 fok és 90 fok F között1.25 "R, W24 VAC3"-3"€50.85
F
TH1110DV1009 / U
1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.36
G
TH1100DV1000
1Normál választás 40 foktól 90 fokig F vagy Garázs választás 35 foktól 90 fokig F1.125R, C, W,20 a 302.8751.32 négyzetméter.4-11/16€89.71
H
TH1210DH1001
2Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "Digitális3.437 "-
ajánlatkérés
I
TH3210D1004
2Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€180.20
J
TH8320R1003
340 fok és 99 fok F között1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220-30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?