Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Low V mechanikus termosztát 50-90F Barna | AG9JQP 20RF28

JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Low V mechanikus termosztát 50-90F barna

Raktáron
Tétel: AG9JQP Modell: T58EA-8CKereszthivatkozás: 20RF28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€280.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
színekbarna
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Mélység1.5 "
Ventilátor kapcsolásNem
Magasság5.5 "
Felszerelés2 "x 4" bandasdoboz
Teljesítmény módszerTranszformátor
Rendszerváltáskocsi
TerminálmegjelölésekVezetékek
Feszültség24 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Automatikus váltás: Igen
    • Dual Transformer Compatible: Nem
    • 750 mV kompatibilis: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálmegjelölésekFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 alacsony feszültségű termosztát | CH6RUG 55LT52 TEC3030-14-000B1;B2;COS;R;SE N19 V AC - 30 V AC€738.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Low V mechanikus termosztát 50-90F barna
€280.33 /Mértékegység