HONEYWELL TH1210DH1001 Alacsony V T-Stat, 2. fokozat, 1. fokozat hűvös | CD2MND 278Y83

HONEYWELL TH1210DH1001 alacsony V T-Stat, 2. fűtési fokozat, 1. hűtés fokozat

Tétel: CD2MND Modell: TH1210DH1001Kereszthivatkozás: 278Y83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartományMelegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig
Mélység4.625 "
kijelzőDigitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.437 "
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Szakaszok hő2
RendszerváltásHő-lehűlés-vészhelyzet
TerminálmegjelölésekR, C, Y, AUX / E, G, O, B
Feszültség20-30 VAC
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr
HONEYWELL T87K1007 Alacsony V termosztát Csak vezetékes Hg Free White | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€115.58
HONEYWELL T8034N1007 Low V termosztát 1h 1c Hg Free Fehér | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
HONEYWELL T822K1018 Alacsony V termosztát H Csak Hg Szabad Függőleges | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.46
HONEYWELL T834N1002 Alacsony V termosztát 1h 1c Hg szabad függőleges | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
HONEYWELL TH1110DV1009/U függőleges, nem programozható termosztát, háttérvilágítású LCD kijelző | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.37
HONEYWELL TH3210D1004 Digitális termosztát 2h 1c LE Nem programozott | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€190.73
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK digitális termosztáttal, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 fok és 99 fok F között1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220-30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH1210DH1001 alacsony V T-Stat, 2. fűtési fokozat, 1. hűtés fokozat