DESTACO Toggle bilincs orsó szerelvények

A Destaco billenőbilincs orsóegységei számos lapos hegyű, forgótalpas és neoprén orsót tartalmaznak metrikus és angol méretben egyaránt. A szoros rögzítéshez és a szorítási távolság beállításához ellenanyákkal szállítjuk.

Szűrő

Ezeket a Destaco billenőbilincs-orsó-szerelvényeket a márka bilincseivel való használatra tervezték. Ezek gumidugóval ellátott menetes rudak, amelyek az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére szolgálnak. Ők...Tovább
DESTACO -

Forgatható láborsó

A Destaco forgótalpas orsóit egyenes vonalú bilincsekben használják, és belső nyomórugóval rendelkeznek a vastagság anyag szerinti beállításához. Különböző menetméretekben, magasságokban és elfordulási szögekben kaphatók.

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "€12.01
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "€11.78
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "€13.91
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "€11.04
A468206-M0.67 "M103"€13.45
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "€16.46
B2102092"3 / 8-163.56 "€26.49
DESTACO -

Lapos hegy kötésű neoprén orsó hüvelyk

Ezek a Destaco lapos hegyű kötésű neoprén orsók gumidugóval ellátott menetes rudak, amelyek az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére szolgálnak. Ezek a billenőbilincs-orsó-szerelvények különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és kompatibilis bilincsekre rögzíthetők (beleértve a kézi, elektromos és hidraulikus bilincseket is), hogy megvédjék őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől, valamint biztosítsák az optimális működést. és teljesítmény a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Amikor a gumidugók kopni kezdenek, ezek az orsók kiküszöbölik a neoprén konstrukciós csúcsok miatti elrontódás veszélyét. Ezeknek az orsóknak a neoprén felépítése kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban (-22 és 220 Fahrenheit fok között) megtartja a rugalmasságot. Meghosszabbítják az élettartamot és maximális szorítóerőt biztosítanak. Ezek az olajálló és szilikonmentes orsók ellenanyákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a befogási távolság beállítását, valamint megkönnyítik a könnyű és biztonságos felszerelést. Ezek az orsók akár 85 Shore A keménységet is kínálnak, és elérhetők: #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 és M12 menetméret változatok a gyors rögzítéshez, Raptor Supplies.
Rozsdamentes acél orsókat is kínálunk a korrózióálló teljesítmény érdekében. Ha ezeket szeretné megrendelni, egyszerűen kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "€5.76
A5072080.5 "5 / 16-183"€5.05
A1052080.34 "8-321"€5.72
A2012080.38 "10-321.38 "€4.84
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "€6.50
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "€5.45
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "€12.02
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "€9.59
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "€8.18
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "€12.86
A2672080.94 "5 / 8-115"€17.39
DESTACO -

Lapos hegyes ragasztott neoprén orsó metrikus

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A201208-M0.31 "M432mm€4.02
B205208-M0.31 "M422mm€3.65
C202208-M0.39 "M644mm€5.70
C215208-M0.39 "M654mm€4.98
C225208-M0.51 "M853mm€6.53
C507208-M0.51 "M883mm€6.94
B307208-M0.51 "M843mm€4.66
C240208-M0.67 "M1079mm€9.05
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€9.58

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2015

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora nyomásra képes egy billenő bilincs?

A Destaco nyomógombos bilincsek lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.

Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?

A lapos végű ragasztott orsók kiküszöbölik a nyomokat a törékeny vagy polírozott felületeken, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.

Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?

Mindkét orsóváltozat egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a befogás során a foltosodást, és kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérséklet-tartományban megtartják a rugalmasságot. A rozsdamentes acél orsók ezzel szemben hosszabb élettartamot, korróziógátló tulajdonságokat és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az a teljes erő, amelyet a munkadarabra gyakorolnak, miközben a gyártási folyamat során zárják vagy rögzítik a szorítót. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő több tényezőtől függ, mint például az orsó helyzetétől, a henger területétől, a henger furatától, a szorítókar hosszától és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?