A Destaco 205208-M billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos végű ragasztott neoprén orsó egy menetes rúd gumidugóval, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Segít biztosítani az optimális funkcionalitást és teljesítményt a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli az elcsúszás veszélyét, és helyettesíti a billenőbilincseket, meghosszabbítva azok élettartamát, és megóvja őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, valamint biztosítja a maximális szorítóerőt. Ezenkívül neoprén heggyel van felszerelve, hogy megakadályozza a foltosodást, és ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében, és akár 85 Shore A keménységet kínál, 750 font tartókapacitással.
Felhasználás:
A Destaco 205208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a hegesztési, fúrási és marási műveletek a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 205208-M lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Akár 85 Shore A keménységet kínál.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- A lapos csúcsú orsó neoprén heggyel rendelkezik, hogy megakadályozza a foltosodást.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- Ennek a tartozéknak a menetes teste egyszerű felszerelést tesz lehetővé.
- A Destaco 205208-M lapos hegyű ragasztott orsó metrikus menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültségi területet biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205, 305 és 307 sorozatú billenő bilincsek illeszkednek ehhez a 205208-M lapos végű ragasztott orsóhoz.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 és 235110: Ezeket a Destaco neoprén sapkákat úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a márka neoprén orsójához, és -40 fok és 105 Celsius fok közötti hőmérsékleten is képesek elviselni a terhelést.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 és 235219-M: Ezeket a Destaco sapkákat a márka belső menetes, lapos hegyű neoprén orsójával használják. Poliuretán konstrukciójuk a nagy szakítószilárdság és szakítószilárdság érdekében, és akár 95 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 205208-M lapos hegyű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 205208-M lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e az orsók más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Kínál a Destaco rozsdamentes acél szerkezetű orsókat?
V. Igen, ezek a Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók a korróziómentes teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
A. A lapos hegyű ragasztott orsók csökkentik a törékeny vagy polírozott felületeken a nyomokat, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.
K. Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
V. Mindkét orsó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a felépítésnek köszönhetően. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a kempingezés során a szennyeződést, valamint kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban megtartják a rugalmasságot. A rozsdamentes acél orsók meghosszabbított élettartamot biztosítanak korróziógátló tulajdonságokkal és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.