A Destaco 507208 billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos végű ragasztott neoprén orsó egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Optimális funkcionalitást és teljesítményt biztosít a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli a torzulás veszélyét, és helyettesítő egységként szolgál a billenőbilincsekhez, hogy meghosszabbítsák azok élettartamát, és megóvják őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, és biztosítja a maximális szorítóerőt. Neoprén heggyel van felszerelve, hogy megakadályozza a foltosodást, és ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében, és akár 80 Shore A keménységet kínál.
Felhasználás:
A Destaco 507208 lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a hegesztés, fúrás és marás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 507208 lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- Ennek a tartozéknak a menetes teste egyszerű felszerelést tesz lehetővé.
- A Destaco 507208 lapos végű ragasztott orsó metrikus menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültséget biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
- Akár 80 Shore A keménységet kínál.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 507208 lapos végű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 507208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e az orsók más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Ennek a Destaco orsónak milyen más változata érhető el?
V. A Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók, korróziómentes teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosítva. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
A. A lapos hegyű ragasztott orsók csökkentik a törékeny vagy polírozott felületeken a nyomokat, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.
K. Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
V. Mindkét orsó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a felépítésnek köszönhetően. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a kempingezés során a szennyeződést, valamint kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban rugalmasak. A rozsdamentes acél orsók meghosszabbított élettartamot biztosítanak korróziógátló tulajdonságokkal és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.