Billenőbilincs orsóegységek billenőbilincshez vannak rögzítve, hogy biztonságosan rögzítsék vagy tartsák a munkadarabot hegesztési, fúrási és marási alkalmazások során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek az orsószerelvények acélszerkezettel rendelkeznek, és lapos, lekerekített és forgatható talpú neoprén hegyekben kaphatók. Lapos végű ragasztott neoprén Az orsók birodalmi menettel rendelkeznek a kézi bilincsek szorítórudain történő gyors rögzítéshez. Olajálló, LABS (szilikon) mentes felépítésük van, neoprén hegyével a nagy teherbírású befogás érdekében, miközben megakadályozza a munkafelületek szennyeződését / jelölését a nagy üzemi nyomás vagy a szorítóerő miatt. A neoprén hegyek kémiailag stabilak és ellenállnak a -20 és 100 °C közötti hőmérsékletnek. A neoprén gumicsúcsok 80 Shore A keménységűek, hogy megakadályozzák a munkadarab, az orsó vagy a bilincs kopásával / csavarodásával / hajlításával kapcsolatos sérüléseket. Díszanyákkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást a különböző vastagságú anyagokhoz. A Destaco 202208 lapos hegyű ragasztott neoprén orsó fémtesttel rendelkezik, 1/4-20 menettel és 0.63 hüvelykes kupakszélességű neoprén hegyével. Az orsó 1.63 hüvelyk hosszú a munkadarabnak megfelelő beállításhoz. Raptor Supplies Ezt az orsót 1 és 5.75 hüvelyk közötti hosszúságú változatokban szállítja.
Felhasználás:
A Destaco 202208 lapos végű ragasztott neoprén orsó ideálisan használható kézi bilincsekkel a munkadarabok hegesztési, fúrási és marási műveletei során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 202208 orsó a kézi bilincsek szorítórúdjához van rögzítve a munkadarabok rögzítéséhez.
- Neoprén hegyével van felszerelve, amely olajálló és szilikonmentes tulajdonságokat biztosít a kivételes élettartam és tartósság érdekében.
- A neoprén konstrukciójú hegy megakadályozza a munkadarab felületének károsodását/sérülését a nagy tartóerő miatt.
- Keménysége 70 - 80 Shore A, és -20 és 100 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Ez az orsó 1/4-20 menettel rendelkezik az egyszerű telepítés és rezgés-/mozgásállóság érdekében.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a munkadarab méretének és vastagságának megfelelő beállítást.
- Az orsó hossza 1.63 hüvelyk, a sapka szélessége 0.63 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezeket a bilincseket a Destaco 202208 lapos végű ragasztott orsóval használják a munkadarabok rögzítésére/befogására a befogott felület károsodása nélkül.
- Karimás alátétek és csavarrögzítők: Raptor Supplies szállítani tudja ezeket a karimás alátéteket és csavarrögzítőket a csatolt orsó fix pozícióban történő rögzítéséhez.
- Cseresapkák/hegyek: Ezek a cseresapkák vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén csúcsainak cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202208 billenőbilincs-orsó-szerelvény megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 202208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítókarjához való biztonságos rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 202208 orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló orsót tud szállítani 2.13 inch hossz. Destaco-t is kínálunk metrikus menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
V. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelöli a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.