relék

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

D15 szabadságváltó
Cikkszám: BJ2CCV
Modell: D15CR40XBB
€469.51 /Mértékegység
Kosárba
Elosztó relé, Edr-3000, elosztó relé
Cikkszám: BJ4BCY
Modell: EDR-3000-2C1BB1
€13,279.82 /Mértékegység
Kosárba
Időkésleltető relé, 12 VDC, 10A
Cikkszám: CD6APC
Modell: THR-11566-34T
€80.13 /Mértékegység
Kosárba
Időkésleltető relé, 120V AC / DC, 10A
Cikkszám: CD6DXU
Modell: TR-52222-07
€95.73 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Időkésleltető relé, 120V AC / DC, 10A
Cikkszám: CD6ECZ
Modell: TR-54622-08
€139.38 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Időkésleltető relé, 120V AC / DC, 10A
Cikkszám: CD4ZLY
Modell: THR-10562-30
€71.16 /Mértékegység
Kosárba
Időkésleltető relé, 240VAC, 10A
Cikkszám: CD6BEX
Modell: THR-13161-30J
€91.16 /Mértékegység
Kosárba
Időkésleltető relé, 240VAC, 10A
Cikkszám: CD6EBJ
Modell: TR-54121-16
€116.04 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Időkésleltető relé, 24V AC / DC, 10A
Cikkszám: CD6YRY
Modell: THR-15168-31J
€91.16 /Mértékegység
Kosárba
Időkésleltetési relé, intervallum be, SPDT, 24 V AC, 1-100 perc
Cikkszám: CL2NWY
Modell: TH40568-33
Lásd a részleteket
Time Delay Relay, Single Shot Switch Trigger, SPDT, 48V AC, 1.2 to 120 min, Control Voltage
Cikkszám: CL2RNV
Modell: TH41564-17J
Lásd a részleteket
Időkésleltetési relé, egylövés, SPDT, 48 V AC, 0.3-30 mp, vezérlőfeszültség, egytűs trigger
Cikkszám: CL2UJN
Modell: TH41564-07JT
Lásd a részleteket
12...645646

relék

A relék olyan elektromechanikus eszközök, amelyek az áramkörben az elektromos áram áramlásának szabályozására szolgálnak. Kézi művelet helyett elektromos jellel működtetett kapcsolóként működnek. Ezek az egységek egy tekercsből, egy armatúrából és egy vagy több érintkezőkészletből állnak. A reléket általában automatizálási rendszerekben, vezérlőpanelekben és autóelektronikában használják. Elektromos leválasztást biztosítanak, lehetővé teszik az alacsony teljesítményű vezérlőjelek nagy teljesítményű terhelések kapcsolását, és fokozzák az elektromos rendszerek biztonságát és védelmét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?