A Destaco 250206 forgótalpú orsószerelvény különféle kézi bilincsekkel (függőleges és vízszintes befogóbilincsekkel) együtt használható, amelyek a munkadarabok vízszintes / függőleges felületekkel szembeni helyzetben tartására szolgálnak. Ez a forgószerelvény ideális választás olyan bilincsekhez, amelyeket hegesztéshez, CNC/megmunkáláshoz, összeszereléshez, áru- és készülékkarbantartáshoz, famegmunkáláshoz, valamint rögzítőelemekhez és tesztelési alkalmazásokhoz használnak. A Destaco orsószerelvény forgótalp kialakítása teljes érintkezést biztosít lejtős és egyenetlen felületeken, ezáltal megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben. Ez a szorítóorsó teljes egészében acélszerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a hajlítást és a törést nagy terhelés alatt, miközben magas kopásállóságot biztosít zord ipari környezetben. Hosszú menetes szárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű beállítást a munkadarab méretének megfelelően. A Destaco forgótalpas orsószerelvény dupla ellenanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az orsó elmozdulását a bilincs fején. Ezt az orsót egy kézi bilincsre kell felszerelni egy pár karimás alátét segítségével, amelyek hatlapfejű anyák segítségével fogják meg az orsót. Destaco forgótalpas orsók Különféle kupakszélesség-tartományban (0.44-0.75 hüvelyk) is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 250206 forgótalp-szerelvény különféle tartási feladatokra alkalmas, mint például hegesztés, CNC / megmunkálás, összeszerelés, áruk és készülékek karbantartása, famegmunkálás, valamint rögzítési és tesztelési műveletek. Ez az orsó ideális az élelmiszer- és csomagolóipar, a repülőgépipar, a szállítás és a fogyasztási cikkek iparában.
Jellemzők:
- A Destaco 250206 orsószerelvény forgótalp kialakítása teljes érintkezést biztosít lejtős és egyenetlen felületeken, ezáltal megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben.
- Ez a szorítóorsó teljes egészében acélszerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a hajlítást és a törést nagy terhelés alatt, miközben magas kopásállóságot biztosít zord ipari környezetben.
- A Destaco forgótalpas orsóegység hosszú menetes szárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkadarab méretének megfelelő beállítást.
- Dupla ütközőanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy az orsó elmozduljon a bilincs fején.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 250206 kézi bilincs-orsó-szerelvény megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 nemzetközi szabványoknak a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 250206 forgótalpas orsó szerelvény menetes szára felszerelhető a kézi bilincs tartókarjára / pofára, és a szár kettős ellenanyával rögzíthető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál a márka más típusú orsószerelvényeket?
V. Igen, a Destaco 250206 forgótalp típusú orsószerelvényen kívül a márka lapos végű ragasztott neoprén orsókat is kínál (Destaco 201208-M neoprén orsó).
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka kínál orsószerelvényeket más konfigurációkban is?
V. Igen, a felhasználók sokféle közül választhatnak orsó szerelvények amelyek számos tipstílusban elérhetők.
K. Mi a különbség a fix és a forgótalpas típusú orsók között?
A. A rögzített hegyű orsók a munkadarab sík felületeken történő rögzítésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsóegységek, például a Destaco 250206 orsó egyenetlen vagy kúpos felületeken tartják a munkadarabot.
K. A Destaco forgótalpas orsóegységei rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco acélorsó-szerelvényei képesek ellenállni és minimálisra csökkenteni a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz hatlapfejű rozsdamentes acél orsóegységek is rendelkezésre állnak.