A Destaco 210209 neoprén forgóorsó-szerelvényt különféle kézi bilincsekkel (függőleges és vízszintes befogóbilincsek) együtt használják, amelyek a munkadarabok vízszintes / függőleges felületekkel szembeni helyzetben tartására szolgálnak. Megfelelő választás kézi bilincsekhez, amelyeket hegesztéshez, CNC / megmunkáláshoz, összeszereléshez, áruk és készülékek karbantartásához, famegmunkáláshoz, valamint rögzítőelemekhez és teszteléshez használnak. Ez a bilincs orsó acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a hajlítást és a nagy terhelés alatti törést, miközben magas kopásállóságot biztosít kemény ipari környezetben. Jelölésmentes neoprén hegye ideális olyan munkadarabok tartására, amelyek hajlamosak karcolásra vagy éles szélek miatti sérülésekre. A Destaco orsószerelvény forgótalp kialakítása teljes érintkezést biztosít lejtős és egyenetlen felületeken, ezáltal megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben. Hosszú menetes szárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű beállítást a munkadarab méretének megfelelően. A Destaco forgótalpas orsószerelvény dupla ellenanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az orsó elmozdulását a bilincs fején. Ezt az orsót egy kézi bilincsre kell felszerelni egy pár karimás alátét segítségével, amelyek az orsót a hatlapú anyák segítségével fogják meg.
Felhasználás:
A Destaco 210209 forgótalp-szerelvény különféle tartási feladatokra alkalmas, mint például hegesztés, CNC / megmunkálás, összeszerelés, áruk és készülékek karbantartása, famegmunkálás, valamint rögzítési és tesztelési műveletek. Ez az orsó ideális az élelmiszer- és csomagolóipar, a repülőgépipar, a szállítás és a fogyasztási cikkek iparában.
Jellemzők:
- A Destaco 210209 orsószerelvény forgótalp kialakítása teljes érintkezést biztosít lejtős és egyenetlen felületeken, ezáltal megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben.
- Dupla ütközőanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy az orsó elmozduljon a bilincs fején.
- A Destaco forgótalpas orsóegység hosszú menetes szárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkadarab méretének megfelelő beállítást.
- Ez a szorítóorsó teljes egészében acélszerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a hajlítást és a törést nagy terhelés alatt, miközben magas kopásállóságot biztosít zord ipari környezetben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 210209 kézi bilincs-orsó-szerelvény megfelel a nemzetközi szabványoknak, például az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, amelyek biztosítják a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 210209 forgótalpas orsó szerelvény menetes szára felszerelhető a kézi bilincs tartókarjára / pofára, és a szár kettős ellenanyával rögzíthető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál orsószerelvényeket más konfigurációkban is?
V. Igen, a felhasználók sokféle közül választhatnak orsó szerelvények amelyek számos tipstílusban elérhetők.
K. Mi a különbség a fix és a forgótalpas típusú orsók között?
A. A rögzített hegyű orsók a munkadarab sík felületeken történő megtartására szolgálnak, míg a forgótalpú orsóegységek, mint például a Destaco 210209 orsó egyenetlen vagy kúpos felületeken tartják a munkadarabot.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Kínál a márka más típusú orsószerelvényeket?
V. Igen, a Destaco 210209 forgótalp típusú orsószerelvényen kívül a márka lapos végű ragasztott neoprén orsókat is kínál (Destaco 201208-M neoprén orsó).
K. A Destaco forgótalpas orsóegységei rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco acélorsó-szerelvényei képesek ellenállni és minimálisra csökkenteni a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz hatlapfejű rozsdamentes acél orsóegységek is rendelkezésre állnak.