Perforált műanyag lemezek

Szűrő

A műanyag perforált lemezeket különféle alkalmazásokban használják, mint például a gyártás, a hegesztés, a megmunkálás és a ragasztás. Ellenállnak a különféle durva ipari és mechanikai környezeteknek, és hagyományos szerszámokkal vághatók, fúrhatók, menetfúrhatók, elvezethetők vagy megmunkálhatók.
APPROVED VENDOR -

Perforált lap

StílusModellSzakítószilárdságszínekHole Dia.VastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésHosszÁr (ÁFA nélkül)
AGPP1632048010803164800fehér0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€176.23
BGPP.25032048010401024800fehér0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€428.25
BGPP.25048096010401024800fehér0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€1,201.34
ajánlatkérés
BGPP1132048010401024800fehér0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€260.07
AGPP1148096010803164800fehér0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€736.46
ajánlatkérés
CGPP1132048031605164800fehér0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€263.06
AGPP1132048010803164800fehér0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€272.82
CGPP1148096031605164800fehér0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€712.39
ajánlatkérés
AGPP1648096010803164800fehér0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€493.43
ajánlatkérés
DGPPV.25032048010211167500Szürke0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€481.22
EGPPV1148096010803167500Szürke0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€760.46
ajánlatkérés
EGPPV1648096010803167500Szürke0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€574.35
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a perforált lapok?

A perforált lapokat szerszámmal bélyegzik vagy lyukasztják, és olajos vagy nedves környezetben is meg lehet akadályozni a csúszást. A perforálási eljárás csökkenti az anyag súlyát, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint a napernyők, korlátrendszerek, mennyezeti projektek, akusztikus falak és dekorációs elemek.

Korrózióállóak ezek a termékek?

Igen, ezek a perforált lemezek polipropilénből / PVC-ből készülnek, és kiváló vegyszerállóságot, nagy ütésállóságot és tartósságot kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?