A Destaco 105208 billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos végű ragasztott neoprén orsó egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Ez biztosítja az optimális teljesítményt és funkcionalitást a hegesztési, fúrási és marási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez az orsó kiküszöböli a deformáció lehetőségét, amikor a gumidugó elhasználódik, és csereegységként szolgálva megvédi a billenőbilincseket a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől. A Destaco 105208 billenőbilincs-orsó-szerelvény különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis bilincsekre szerelhető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket is. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, és biztosítja a maximális szorítóerőt. Ezenkívül a Destaco 105208 lapos végű ragasztott neoprén orsó neoprén heggyel van felszerelve, hogy minimalizálja a foltosodást, és ellenanya-állítókat tartalmaz a befogási távolságok mérésére. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságainak köszönhetően kivételes élettartamot és 70-80 Shore A keménységet kínál.
Felhasználás:
A Destaco 105208 lapos végű ragasztott neoprén orsó ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, fúrás és marás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisan használható kézi bilincsekkel a munkadarabok rögzítésére.
Jellemzők:
- A Destaco 105208 lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Akár 80 Shore A keménységet kínál.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- A Destaco 105208 billenőbilincs-orsószerelvény olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- A lapos csúcsú orsó neoprén heggyel rendelkezik, hogy megakadályozza a foltosodást.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- A Destaco 105208 billenőbilincs orsószerelvény menetes teste egyszerű telepítést tesz lehetővé.
- Ez az orsó birodalmi menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültségi területet biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezeket a bilincseket a Destaco 105208 lapos végű ragasztott orsóval használják a munkadarabok rögzítésére/befogására a befogott felületek károsodása nélkül.
- Destaco karimás alátétek: Ezeket a karimás alátéteket az orsó fix pozícióban történő rögzítésére tervezték.
- Destaco cseresapkák/hegyek: Ezek a cserehegyek vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén hegyeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 105208 lapos végű ragasztott orsó megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 105208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítórúdjára történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 105208 orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál metrikus menetes neoprén orsók, forgó láb orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken található jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
V. A tartóerő vagy kapacitás kifejezés a bilincs ideális szilárdságát jelöli berendezések, munkadarabok vagy fémlemezek összeszerelősorokon vagy hasonló ipari alkalmazások során történő rögzítéséhez. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása céljából. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.