A Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsószerelvény menetes rúddal rendelkezik gumidugóval, hogy rögzítse az anyagokat a munkafelületeken. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli a tönkremenetel kockázatát, és a billenőbilincsek csereegységeként működik, hogy megvédje azokat a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Optimális funkcionalitást és teljesítményt is biztosít a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Neoprén konstrukciója kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, valamint biztosítja a maximális szorítóerőt. A neoprén konstrukciójú hegy megakadályozza a foltosodást, és ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében, és akár 85 Shore A keménységet kínál.
Rozsdamentes acél orsókat is kínálunk a korrózióálló teljesítmény érdekében. Ha ezeket szeretné megrendelni, egyszerűen kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.
Felhasználás:
Ez a Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális hegesztési, fúrási és marási műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó vörös színű dugóval és neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- 85 Shore A-ig kínál Rockwell-keménységet.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- Olajálló és szilikonmentes teljesítményt garantál a kivételes élettartam érdekében.
- A neoprén konstrukciójú hegy megakadályozza a foltosodást.
- Ez az orsó ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- Az orsó menetes teste egyszerű felszerelést tesz lehetővé.
- A Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó metrikus menetekkel rendelkezik, amelyek nagy feszültségi területet biztosítanak a csavarok keresztmetszetében, és garantálják a rezgésállóságot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a márka 201-es sorozatú billenőbilincseinek csereszerelvényeként működik a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 201208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e az orsók más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Kínál a Destaco rozsdamentes acél orsókat?
V. Igen, ezek a Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók a korróziómentes teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
V. Mindkét típusú orsó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a kempingezés során a szennyeződést, és kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérséklet-tartományban rugalmasak. Másrészt a rozsdamentes acél orsók korróziógátló tulajdonságaiknak köszönhetően hosszabb élettartamot biztosítanak, és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra kifejtett erő teljes mennyisége, miközben a gyártási folyamat során a szorító zárja vagy reteszelődik. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő azonban több tényezőtől is függ, például az orsó helyzetétől, a henger területétől, a hengerfurattól, a szorítókar hosszától és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.