A Destaco 202208-M lapos hegyű, ragasztott neoprén orsót különféle kézi bilincsekkel (függőleges és vízszintes befogású bilincsekkel) együtt használják, amelyek a munkadarabok vízszintes / függőleges felületekkel szembeni helyzetben tartására szolgálnak. Ideális választás kézi bilincsekhez, amelyeket hegesztéshez, CNC/megmunkáláshoz, összeszereléshez, áruk és készülékek karbantartásához, famegmunkáláshoz, valamint rögzítőelemekhez és tesztelési alkalmazásokhoz használnak. A Destaco orsó-szerelvény nyomkövető neoprén hegyével ideális karcolódásra vagy éles szélek által okozott sérülésre hajlamos munkadarabok tartására, miközben megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben. Ez a bilincs orsó acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a hajlítást és a nagy terhelés alatti törést, miközben magas kopásállóságot biztosít kemény ipari környezetben. Hosszú menetes szárral rendelkezik, amely megkönnyíti a munkadarab méretének megfelelő beállítást. A Destaco lapos végű ragasztott orsószerelvény kettős ellenanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az orsó elmozdulását a bilincs fején. Ezt az orsót egy kézi bilincsre kell felszerelni egy pár karimás alátét segítségével, amelyek az orsót a hatlapú anyák segítségével fogják meg.
Felhasználás:
A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó különféle tartási feladatokra alkalmas, mint például hegesztés, CNC / megmunkálás, összeszerelés, áruk és készülékek karbantartása, famegmunkálás, rögzítés és tesztelés. Ez az orsó ideális az élelmiszer- és csomagolóipar, a repülőgépipar, a szállítás és a fogyasztási cikkek iparában.
Jellemzők:
- A Destaco 202208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsó kialakítása teljes érintkezést biztosít sík felületeken, ezáltal megakadályozza a munkadarab elmozdulását, szétválását, elcsúszását vagy leesését a munka közben.
- Dupla ütközőanyákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy az orsó elmozduljon a bilincs fején.
- A Destaco lapos hegyű ragasztott neoprén orsó hosszú menetes szárral rendelkezik, amely megkönnyíti a munkadarab méretének megfelelő beállítást.
- Ez a szorítóorsó teljes egészében acélszerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a hajlítást és a törést nagy terhelés alatt, miközben magas kopásállóságot biztosít zord ipari környezetben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 nemzetközi szabványoknak a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó menetes szára a kézi bilincs tartókarjára/pofára szerelhető, és a szárat kettős ellenanyával rögzíthetjük.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál orsószerelvényeket más konfigurációkban is?
V. Igen, a felhasználók sokféle közül választhatnak orsó szerelvények amelyek számos tipstílusban elérhetők.
K. Mi a különbség a fix és a forgótalpas típusú orsók között?
A. A rögzített hegyű orsók, mint például a Destaco 202208-M, a munkadarabok sík felületeken történő rögzítésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsóegységek egyenetlen vagy kúpos felületeken tartják a munkadarabot.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Kínál a márka más típusú orsószerelvényeket?
V. Igen, a Destaco 202208-M, lapos hegyű ragasztott neoprén orsón kívül a márka forgatható láb típusú orsószerelvényeket is kínál (Destaco 210209 forgótalpas orsó).
K. A Destaco forgótalpas orsóegységei rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco acélorsó-szerelvényei képesek ellenállni és minimálisra csökkenteni a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz hatlapfejű rozsdamentes acél orsóegységek is rendelkezésre állnak.