A Destaco 240208 billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos végű ragasztott neoprén orsó egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Ez biztosítja az optimális teljesítményt és funkcionalitást a hegesztési, fúrási és marási alkalmazásokban a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a Destaco 240208 billenőbilincs orsó-szerelvény kiküszöböli a csúszás lehetőségét, amikor a gumidugó elhasználódik, és megvédi a bilincsbilincseket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta károsodástól, mivel a billenőbilincsek csereegységeként szolgál. Az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, valamint biztosítja a maximális szorítóerőt. Ezenkívül a Destaco 240208 billenőbilincs orsó-szerelvény neoprén heggyel van felszerelve, hogy minimalizálja a foltosodást, és ellenanya-állítókat is tartalmaz a befogási távolságok mérésére. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságainak köszönhetően ez az orsó kivételes élettartamot és 70-80 Shore A keménységet kínál. Tartóképessége 750 lb.
Felhasználás:
A Destaco 240208 billenőbilincs orsószerelvény vagy a lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, fúrás és marás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 240208 lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- 70-80 Shore A keménységet kínál.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- A Destaco 240208 billenőbilincs-orsószerelvény olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- A lapos csúcsú orsó neoprén heggyel rendelkezik, hogy megakadályozza a foltosodást.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- A Destaco 240208 billenőbilincs orsószerelvény menetes teste egyszerű telepítést tesz lehetővé.
- Ez az orsó metrikus menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültséget biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 817, 827, 235 és 2010 sorozatú billenőbilincsek alkalmasak erre a 240208 lapos végű ragasztott orsóra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 240208 billenőbilincs-orsó-szerelvény megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 2240208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e az orsók más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók csökkentik a törékeny vagy polírozott felületeken a nyomokat, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területeket kell rögzíteni.
K. Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
V. Mindkét orsó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a felépítésnek köszönhetően. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a kempingezés során a szennyeződést, valamint kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban megtartják a rugalmasságot. A rozsdamentes acél orsók meghosszabbított élettartamot biztosítanak korróziógátló tulajdonságokkal, valamint nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.