Billenőbilincs orsóegységek egy billenő bilincs szorítókarjához erősíthetők, hogy biztonságosan tartsák a munkadarabot hegesztési, fúrási vagy marási alkalmazások során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek az orsószerelvények acélszerkezettel rendelkeznek, és lapos, lekerekített és forgatható talpú neoprén hegyekkel rendelkeznek. Lapos végű ragasztott neoprén Az orsók metrikus menettel rendelkeznek a gyors rögzítéshez a billenő bilincsek szorítórudain. LABS (szilikon) mentes konstrukciójuk neoprén hegyével az olajállóság és a nagy teherbírású rögzítés érdekében, miközben megakadályozza a munkafelületek elszennyeződését / jelölését a nagy üzemi nyomás vagy a szorítóerő miatt. A neoprén hegyek -20 és 100 °C közötti hőmérsékletet bírnak, és 80 Shore A keménységük van, hogy megakadályozzák a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérüléseket. Ezek az orsók ellenanyákkal vannak felszerelve, hogy a különböző vastagságú anyagokhoz illeszkedjenek, lehetővé téve a befogási távolságok közötti beállítást. A Destaco 225208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsó fémtesttel rendelkezik M8-as menettel és 0.83 hüvelykes kupakszélességű neoprén hegyével. Az orsó 2.09 hüvelyk hosszú a munkadarabnak megfelelő beállításhoz. Raptor Supplies Ezt az orsót 0.87 és 3.27 hüvelyk közötti hosszúságú változatokban szállítja.
Felhasználás:
A Destaco 225208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó ideálisan használható billenőbilincsekkel a munkadarabok hegesztési, fúrási és marási műveletei során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 225208-M orsót a munkadarabok rögzítésére használják a billenő bilincsek szorítórúdjára rögzítve.
- Ez az orsó M8-as (metrikus) menettel rendelkezik a könnyű felszerelés és a rezgés-/mozgásállóság érdekében.
- Neoprén heggyel van felszerelve, amely megakadályozza a munkadarab felületének károsodását/sérülését a nagy szorítóerő miatt.
- A neoprén konstrukciójú hegy olajállóságot és szilikonmentes tulajdonságokat biztosít a kivételes élettartam és tartósság érdekében.
- Keménysége 70-80 Shore A, és -20 és 100 fok közötti hőmérsékletet is képes ellenállni.
- Az orsó hossza 2.09 hüvelyk, a sapka szélessége 0.83 hüvelyk.
- Díszanyákkal van ellátva, amelyek segítségével az orsót a munkadarab méretének és vastagságának megfelelően állíthatja be.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 817-UE és 207, 225 és 227 sorozatú bilincsek: A Destaco 225208-M lapos végű ragasztott orsót ezeknek a pneumatikus billenő / kézi lenyomó bilincseknek acélból készült modelljeivel használják a munkadarabok rögzítésére / rögzítésére a befogott felület károsodása nélkül.
- Karimás alátétek és csavarrögzítők: Raptor Supplies szállítani tudja ezeket a karimás alátéteket és csavarrögzítőket a csatolt orsó fix pozícióban történő rögzítéséhez.
- Cseresapkák/hegyek: Ezek a cseresapkák vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén csúcsainak cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225208-M billenőbilincs orsószerelvény megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 225208-M lapos hegyű ragasztott orsó menetes testével biztonságosan rögzíthető egy billenőbilincs szorítókarjához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 225208-M orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló orsót tud szállítani 3.27 inch hossz. Destaco-t is kínálunk császári menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
V. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelöli a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.