A Destaco 235208 billenőbilincs orsószerelvény a munkadarab nyommentes, biztonságos rögzítésére/tartására szolgál. A szorítókarokon keresztül billenőbilincsekhez van rögzítve. Ez az orsószerelvény acél szerkezettel és lapos neoprén hegyekkel rendelkezik. A lapos hegyű ragasztott neoprén orsó optimális funkcionalitást és teljesítményt biztosít a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Birodalmi menettel rendelkezik a gyors rögzítéshez a kézi bilincsek szorítórúdjaira. Ez az egység olajálló, LABS (szilikon) mentes konstrukcióval és neoprén hegyével rendelkezik a kémiai stabilitás és a működési rugalmasság érdekében -20 és 100 °C közötti hőmérsékleten, miközben biztosítja a maximális szorítóerőt. A neoprén csúcs megakadályozza a munkafelületek elszennyeződését. A neoprén gumicsúcs 70-80 Shore A keménységgel rendelkezik, hogy megakadályozza a munkadarab kopása/csavarása/hajlítása által okozott sérüléseket. Ezt a billenőbilincs-orsó-szerelvényt ellenanyákkal szállítjuk, amelyek különböző vastagságú anyagokhoz illeszkednek, lehetővé téve a befogási távolságok közötti beállítást. A Destaco 235208 lapos hegyű ragasztott neoprén orsó fémtesttel rendelkezik 3/8-16 menettel és fekete színű hegyével, amelynek szélessége 0.88 hüvelyk. Az orsó hossza 5.75 hüvelyk a munkadarabnak megfelelő beállításhoz. Raptor Supplies ennek az orsónak a változatait is kínálja, amelyek hossza 1 és 5.75 hüvelyk között van.
Felhasználás:
A Destaco 235208 lapos végű ragasztott neoprén orsó olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint a hegesztés, fúrás és marás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisan használható kézi bilincsekkel a munkadarabok rögzítésére.
Jellemzők:
- A Destaco 235208 lapos végű ragasztott orsó a kézi bilincsek szorítókarjaihoz csatlakozik a munkadarabok rögzítéséhez.
- A lapos hegyű ragasztott orsó fekete színű neoprén konstrukcióval rendelkezik a vegyszerállóság, a tartósság és a munkadarabok szennyeződésének megakadályozása érdekében.
- Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek kivételes élettartamot biztosítanak.
- A Destaco 235208 keménysége 80 Shore A-ig terjed, hogy megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a különböző vastagságú munkadarabok rögzítési távolságának beállítását.
- A Destaco 235208 3/8-16 menettel rendelkezik az egyszerű felszerelés érdekében, miközben megakadályozza a munkadarab meglazulását a vibráció/mozgás miatt.
- Ennek a lapos hegyű kötésű orsónak a hossza 5.75 hüvelyk, a kupak szélessége pedig 0.88 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezeket a bilincseket a Destaco 235208 lapos végű ragasztott orsóval használják a munkadarabok rögzítésére/befogására a befogott felületek károsodása nélkül.
- Destaco karimás alátétek: Ezek a karimás alátétek az orsó fix pozícióban történő rögzítésére szolgálnak.
- Destaco cseresapkák/hegyek: Ezek a cserehegyek vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén hegyeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 235208 lapos végű ragasztott orsó megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015.
Telepítés:
- A Destaco 235208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítórúdjára történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies a Destaco 235208 orsó más változatait kínálja?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál metrikus menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.