A Destaco 215208 billenőbilincs orsószerelvény vagy lapos végű ragasztott neoprén orsó egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére használnak. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli a torzulás veszélyét, és helyettesítő egységként szolgál a billenőbilincsekhez, hogy meghosszabbítsa élettartamukat, és megóvja őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Ez a bilincs optimális funkcionalitást és teljesítményt biztosít a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Az orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, elektromos és hidraulikus bilincseket is. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja rugalmasságát -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten. Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást. A Destaco 215208 lapos végű ragasztott neoprén orsó olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében, és akár 80 Shore A keménységet is kínál.
Felhasználás:
A Destaco 215208 lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a marás, hegesztés és fúrás, az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 215208 lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- Ennek a tartozéknak a menetes teste egyszerű felszerelést tesz lehetővé.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- A Destaco 215208 lapos végű ragasztott orsó metrikus menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültséget biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
- Akár 80 Shore A keménységet kínál.
- Ez a lapos hegyű orsó neoprén heggyel rendelkezik, hogy megakadályozza a foltosodást.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 215208 lapos hegyű ragasztott neoprén orsó különféle Destaco bilincsekkel kompatibilis, beleértve a 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-2017-UR.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 215208 lapos végű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 215208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e más orsóváltozatok? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Ennek a Destaco orsónak milyen más változata érhető el?
V. A Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók, korróziómentes teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosítva. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
A. A lapos hegyű ragasztott orsók csökkentik a törékeny vagy polírozott felületeken a nyomokat, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.
K. Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
V. Mindkét orsó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik a felépítésüknek köszönhetően. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a kempingezés során a szennyeződést, és kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérséklet-tartományban rugalmasak. A rozsdamentes acél orsók korróziógátló tulajdonságaiknak köszönhetően hosszabb élettartamot biztosítanak, és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.