A Destaco 507206 forgótalpú orsószerelvény a bilincsek billentéséhez szükséges tartozék, amely segíti a maximális szorítóerőt, és ideális az autóiparban és a repülőgépiparban. Ez az orsó egy menetes rúd, amely nyommentesen, de biztonságosan tartja vagy rögzíti az anyagokat a munkafelületeken. Különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Amellett, hogy biztosítja a hegesztési, fúrási és marási műveletek során az optimális funkcionalitást és teljesítményt, ennek a forgótalp-orsónak a rudakon való elhelyezése befolyásolja a bilincs zárásához szükséges erőt, valamint megvédi a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Ez a Destaco 507206-os orsó ellenanyákkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
Felhasználás:
A Destaco 507206 forgótalpas orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a hegesztés, fúrás és marás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 507206 forgótalp-orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható.
- Ez az orsó cserélhető az élettartam meghosszabbítása és a sérülések minimalizálása érdekében.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolságok közötti beállítást.
- Az orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében.
- A Destaco 507206 forgótalpas orsó 5/16-18 hüvelykes menetmérettel rendelkezik a gyors rögzítés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 507206 forgótalpas orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 507206 forgótalpú orsó menetes rudakkal rendelkezik, amelyek kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthetők, hogy az anyagot a munkafelületekhez rögzítsék.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco orsók milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies A Destaco orsókat olyan változatokban kínálja, mint a lapos végű neoprén orsók, a párnázott forgótalpú orsók, a hatlapfejű orsók és a kerek ragasztott és kúpos hegyű neoprén orsók.
K. Kínál a Destaco rozsdamentes acél szerkezetű orsókat?
V. Igen, ezek a Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók a korróziómentes teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
A. A lapos hegyű ragasztott orsók csökkentik a törékeny vagy polírozott felületeken a nyomokat, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.