Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO Lapos hegy kötésű neoprén orsó hüvelyk


Szűrő
StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
225208
0.5 "5 / 16-182.25 "€ 24.01
A
507208
0.5 "5 / 16-183"€ 24.10
A
105208
0.34 "8-321"€ 22.84
A
201208
0.38 "10-321.38 "€ 22.33
A
202208
0.44 "1 / 4-201.63 "€ 23.08
A
215208
0.44 "1 / 4-202.13 "€ 24.01
A
235208
0.56 "3 / 8-165.75 "€ 28.59
A
527208
0.56 "3 / 8-163.5 "€ 26.69
A
240208
0.56 "3 / 8-163.25 "€ 25.89
A
247208
0.75 "1 / 2-133.87 "€ 29.84
A
267208
0.94 "5 / 8-115"€ 32.02

Lapos hegy kötésű neoprén orsó hüvelyk

These Destaco A lapos végű ragasztott neoprén orsók gumidugóval ellátott menetes rudak, amelyek az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére szolgálnak. These kapcsoló clamp orsó mintsemA bordák különböző vastagságú anyagokhoz állíthatóknesses és felszerelhető egy kompatibilis kapcsolóra clamps (beleértve a kézi, teljesítmény és hidraulikus clamps) megóvni őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől, valamint biztosítani az optihibás működés és teljesítmény a hegesztési, fúrási és marási műveletek során az erósbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar. Amikor a gumidugók kopni kezdenek, these orsók eliminaa neoprén konstrukciójú csúcsok miatti elrontás veszélye. A neoprén konstrukció a these orsók chemical stabilitás a rugalmasság megőrzésével széles hőmérsékleti tartományban (-22 fokrees 220 fokigrees Fahrenheit). Ezenkívül hosszabb élettartamot biztosítanak és biztosítanak maximhm clamperőt. These olaj resistant és a szilikonmentes orsók dugóanyákat tartalmaznak, hogy clampa távolság beállítása, valamint megkönnyíti a könnyű és biztonságos telepítést. These orsók kínálnak keményness 85 Shore A-ig, és elérhetők: #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 és M12 menetméret változatok a gyors rögzítéshez, rá Raptor Supplies.
Rozsdamentes acél konstrukciós orsókat is kínálunk korrózióálló anyagokhozstant teljesítmény. Ha szeretné megrendelni these, egyszerűen kérjen árajánlatot az same on Raptor Supplies.

Felhasználás

These Destaco A lapos végű ragasztott neoprén orsók széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adaptáblázat olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztési, fúrási és marási műveletek az eroszbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • These Destaco lapos hegyű ragasztott orsók neoprén felépítésűek a chemical stabilitás a rugalmasság megőrzésével széles hőmérsékleti tartományban.
  • -22 fokos hőmérsékleten is képesek működnirees 220 fokigrees Fahrenheit.
  • ThesAz orsók akár 85 Shore A Rockwell Hard-ot is kínálnakness.
  • These Destaco neoprén orsók jönnek olaj-resistant és szilíciummentes tulajdonságok plcepciós élettartam.
  • A konfigurált neoprén hegy prevents marring c alattlampműveleteket.
  • Ellenanyákkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a c közötti beállítástlampa távolságokat.
  • ThesAz orsók menetes testtel rendelkeznek az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
  • Destaco A neoprén orsók #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 és M12 menetméret változatok a gyors rögzítéshez.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 és 235110: These Destaco neoprén caps úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a márka neoprén orsóihoz, és -40 fokos hőmérsékleten is képesek elviselni a terheléstrees 105 fokigrees Celsius
  • Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 és 235219-M: These Destaco caps a márka belső menetes, lapos végű neoprén orsóival használják. Poliuretán konstrukciójuk nagy szakítószilárdságú, szakítószilárdságú, és akár 95 fokos hőmérsékletet is kibírnak.rees Celsius

Szabványok és jóváhagyások

  • These Destaco lapos hegyű ragasztott neoprén orsók ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 certtified.

Telepítés

  • Destaco lapos hegyű ragasztott neoprén orsók menetes testtel rendelkeznek a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora nyomás egy kapcsoló clamp képes?

Destaco tartsa lenyomva a kapcsolót clamps lefelé kell alkalmazni clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Láthatod a clampmagára a csomagolásra ható erő, ami specNewtonban (N). Használja ezt az információt a c kapcsoló méretévellamp hogy kiszámolja, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.

Mit csinál az orsók más változatai Raptor Supplies ajánlat?

Raptor Supplies ajánlatok Destaco lapos végű ragasztott orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.

E Destaco rozsdamentes acél szerkezetű orsókat kínál?

Igenhese Destaco Az orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók, hogy korróziómentes teljesítményt és megnövelt élettartamot biztosítsanak. Kérjen árajánlatot a these orsók be Raptor Supplies.

Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?

A lapos hegyű ragasztott orsók eliminajelölés törékeny vagy polírozott felületeken, miközben forgótalpú orsókat használnak ott, ahol nagy területet kell megtisztítani.lamped.

Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?

Mindkét orsóváltozat egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. A neoprén orsók hegyei neoprén konstrukcióval rendelkeznekrevent marring c alattlamping, valamint a kiállítás chemical stabilitás a rugalmasság megőrzésével széles hőmérsékleti tartományban. Míg a rozsdamentes acél orsók meghosszabbított élettartamot biztosítanak korróziógátló tulajdonságokkal és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő az a teljes erő, amelyet a munkadarabra a munkadarab zárása vagy reteszelése közben fejt kilamp a gyártási folyamat során. Ez generally kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. However, a tényleges clamping erő mélynds több tényezőre, például az orsó helyzetére, a hengerfelületre, a henger furatára, clampa kar hosszát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?