Billenőbilincs orsóegységek a munkadarab nyommentes, biztonságos rögzítésére/tartására szolgálnak. A szorítókarjaikon keresztül billenőbilincsekhez vannak rögzítve. Ezek az orsószerelvények acélszerkezettel rendelkeznek, és lapos, lekerekített és forgatható talpú neoprén hegyekben kaphatók. Lapos végű ragasztott neoprén Az orsók optimális funkcionalitást és teljesítményt biztosítanak a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Birodalmi menettel rendelkeznek a gyors rögzítéshez a kézi bilincsek szorítórudaira. Ezek az egységek olajálló, LABS (szilikon) mentes konstrukcióval rendelkeznek, neoprén hegyével a kémiai stabilitás és a működési rugalmasság érdekében -20 és 100 °C közötti hőmérsékleten. A neoprén hegyek tovább akadályozzák a munkafelületek elszennyeződését. A neoprén gumicsúcsok 80 Shore A keménységűek, ami megakadályozza a munkadarab kopása/csavarása/hajlítása által okozott sérüléseket. Díszanyákkal vannak ellátva, hogy a különböző vastagságú anyagokhoz illeszkedjenek, lehetővé téve a befogási távolságok közötti beállítást. A Destaco 267208 lapos hegyű ragasztott neoprén orsó fém testtel rendelkezik 5/8-11 menettel és fekete színű hegyével, 1.38 hüvelykes kupakszélességgel. Az orsó hossza 5 hüvelyk a munkadarabnak megfelelő beállításhoz. Raptor Supplies Ezt az orsót 1 és 5.75 hüvelyk közötti hosszúságú változatokban kínálja.
Felhasználás:
A Destaco 267208 lapos végű ragasztott neoprén orsó olyan alkalmazásokhoz illeszthető, mint a hegesztés, fúrás és marás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisan használható kézi bilinccsel a munkadarabok rögzítéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 267208 lapos hegyű ragasztott orsó a kézi bilincsek szorítókarjához csatlakozik a munkadarabok rögzítéséhez.
- Fekete színű neoprén konstrukciója a vegyszerállóság, a tartósság és a munkadarab szennyeződésének megakadályozása érdekében.
- Ez az orsó olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- Akár 80 Shore A keménységet kínál, hogy megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
- Ez az orsó -20 és 100 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a befogási távolság beállítását különböző vastagságú munkadarabok esetén.
- Az orsó 5/8-11 menettel rendelkezik az egyszerű felszerelés érdekében, miközben megakadályozza a munkadarab meglazulását a vibráció/mozgás miatt.
- A hossza 5 hüvelyk, a sapka szélessége 1.38 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezeket a bilincseket a Destaco 267208 lapos végű ragasztott orsóval együtt használják a munkadarabok rögzítésére / rögzítésére a befogott felület károsodása nélkül.
- Karimás alátétek: Raptor Supplies szállíthatja ezeket a karimás alátéteket az orsók fix pozícióban történő rögzítéséhez.
- Cseresapkák/hegyek: Ezek a cseresapkák vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén csúcsainak cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 267208 lapos végű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 267208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítórúdjára történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 267208 orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál metrikus menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.