A Destaco 235208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó vagy billenő bilincs orsószerelvény egy gumidugóval ellátott menetes rúd, amelyet az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére terveztek. Amikor a gumidugó kopni kezd, ez az orsó kiküszöböli a torzulás veszélyét, és helyettesítő egységként szolgál a billenőbilincsekhez, hogy meghosszabbítsa élettartamukat, és megóvja őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől. Ez a neoprén orsó biztosítja az optimális funkcionalitást és teljesítményt a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és kompatibilis billenőbilincsekre rögzíthető, beleértve a kézi, erőgépes és hidraulikus bilincseket. Az orsó neoprén konstrukcióval rendelkezik, amely kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy megtartja a rugalmasságot -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékleten, valamint biztosítja a maximális szorítóerőt. Neoprén heggyel van felszerelve, hogy megakadályozza a foltosodást, és ellenanyákkal van ellátva a biztonságos rögzítés érdekében, lehetővé téve a rögzítési távolságok közötti beállítást. Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében, és akár 85 Shore A keménységet kínál.
Felhasználás:
A Destaco 235208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a hegesztés, fúrás és marás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 235208-M lapos végű ragasztott orsó vörös színű neoprén szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Akár 85 Shore A keménységet kínál.
- A lapos csúcsú orsó neoprén heggyel rendelkezik, hogy megakadályozza a foltosodást.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását.
- Ez az orsó -20 és 100 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes elviselni.
- Olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- A Destaco 235208-M lapos hegyű ragasztott orsó metrikus menetekkel van felszerelve, hogy nagy feszültséget biztosítson a csavarok keresztmetszetében, és garantálja a rezgésállóságot.
- Ennek a tartozéknak az M10 méretű, menetes teste egyszerű telepítést tesz lehetővé.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 és 235110: Ezeket a Destaco neoprén sapkákat úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a márka neoprén orsóihoz, és -40 fok és 105 Celsius fok közötti hőmérsékleten is képesek elviselni a terhelést.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 és 235219-M: Ezeket a Destaco sapkákat a márka belső menetes, lapos hegyű neoprén orsójával használják. Poliuretán konstrukciójuk a nagy szakítószilárdság és szakítószilárdság érdekében, valamint 95 Celsius fokig ellenálló hőmérsékletet biztosít.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 235208-M lapos hegyű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 235208-M lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco olyan induktív érzékelőket is szállít, amelyeket az IP65 szabványnak megfelelően terveztek, hogy védelmet biztosítsanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzés ellen.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.