Billenőbilincs orsóegységek a munkadarab biztonságos rögzítésére / tartására szolgálnak, ha billenőbilincshez vannak rögzítve. Ezek az orsószerelvények acélszerkezettel rendelkeznek, és lapos, lekerekített és forgatható talpú neoprén hegyekben kaphatók. Lapos végű ragasztott neoprén Az orsók ideálisak hegesztési, fúrási és marási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Birodalmi menettel rendelkeznek a gyors rögzítéshez a kézi bilincsek szorítórudaira. Ezek az egységek olajálló, LABS (szilikon) mentes felépítésűek, neoprén heggyel a maximális szorítóerő biztosítása érdekében, miközben megakadályozzák a munkafelületek elszennyeződését / jelölését a nagy üzemi nyomás vagy tartóerő miatt. A neoprén hegyek továbbá kémiai stabilitást és működési rugalmasságot biztosítanak -20 és 100 °C közötti hőmérsékleten. A neoprén gumicsúcsok keménysége 80 Shore A, amely megakadályozza a munkadarab kopása/csavarása/hajlítása által okozott károsodást. Díszanyákkal vannak ellátva, hogy a különböző vastagságú anyagokhoz illeszkedjenek, lehetővé téve a rögzítési távolságok közötti beállítást. A Destaco 201208 lapos végű ragasztott neoprén orsó fémtesttel rendelkezik, 10-32 menettel és fekete színű hegyével, 0.56 hüvelykes kupakszélességgel. Az orsó hossza 1.38 hüvelyk, és a munkadarabnak megfelelően állítható. Ez az orsó 1 és 5.75 hüvelyk közötti hosszúságú változatokban kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 201208 lapos végű ragasztott neoprén orsó alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a hegesztési, fúrási és marási műveletek a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisan használható kézi bilincsekkel a munkadarabok rögzítésére.
Jellemzők:
- A Destaco 201208 lapos hegyű ragasztott orsó a kézi bilincsek szorítókarjához csatlakozik a munkadarabok rögzítéséhez.
- Neoprén hegyével van felszerelve, amely olajálló és szilikonmentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam és tartósság érdekében.
- A neoprén konstrukciójú hegy megakadályozza a munkadarab felületének elrontását.
- Keménysége 70-80 Shore A, és -20 és 100 fok közötti hőmérsékletet is elvisel.
- Ez az orsó 10-32 menettel rendelkezik az egyszerű telepítés és rezgésállóság érdekében.
- Ellenanyákkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a rögzítési távolság beállítását a munkadarab méretének és vastagságának megfelelően.
- Az orsó hossza 1.38 hüvelyk, a sapka szélessége 0.56 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezek a bilincsek a Destaco 201208 lapos végű ragasztott orsóhoz használhatók a munkadarabok rögzítésére / befogására a befogott felület károsodása nélkül.
- Karimás alátétek: Raptor Supplies szállíthatja ezeket a karimás alátéteket az orsók fix pozícióban történő rögzítéséhez.
- Cseresapkák/hegyek: Ezek a cseresapkák vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén csúcsainak cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 201208 billenőbilincs-orsó-szerelvényt az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelően gyártják a környezet egészségének, a felhasználó biztonságának és a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 201208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítórúdjához való biztonságos rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 201208 orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál metrikus menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
V. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelöli a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.