DESTACO Forgatható láborsó


A Destaco forgótalpas orsók alkalmasak a munkadarabok vagy rögzítőelemek állítható alátámasztására és szintezésére. Forgótalp-kialakításuk rugalmas pozícionálást tesz lehetővé, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, és stabilitást biztosít a munkadarabnak. A gyártásban, az autóiparban és a légi közlekedésben használják...űripar.Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: cink , Funkció: A kar végén tartsa az orsót , Tárolási kapacitás: 750 font. , Típus: Nagy átmérőjű forgó párnatalp
StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
507206
0.5 "5 / 16-182.75 "€11.78
A
207206
0.44 "1 / 4-202.75 "€11.55
A
210206
0.56 "3 / 8-163.38 "€13.59
A
468206
0.56 "3 / 8-163.06 "€12.59
A
468206-M
0.67 "M103"€13.45
A
250206
0.75 "1 / 2-134.63 "€21.66
B
210209
2"3 / 8-163.56 "€45.71

Forgatható láborsó

A Destaco forgótalpas orsóit egyenes vonalú bilincsekben használják, és belső nyomórugóval rendelkeznek a vastagság anyag szerinti beállításához. Különböző menetméretekben, magasságokban és elfordulási szögekben kaphatók.

Jellemzők

  • Neoprén szerkezettel rendelkeznek, amely tartósságot és kopásállóságot biztosít.
  • Tartalmaznak egy ellenanyát, amely megkönnyíti a biztonságos rögzítést és a pontos szintezéshez és támogatáshoz szükséges beállításokat.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan állíthatom be a forgótalp-orsót a munkadarab pontos szintbe állításához?

Kövesse a gyártó által megadott beállítási utasításokat a munkadarab pontos szintbe állításához és megtámasztásához. Ez magában foglalhatja a forgótalp vagy más állítható funkciók beállítását.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Destaco forgótalpas orsók felszerelésekor?

A munkadarabok stabil alátámasztása érdekében gondoskodjon a megfelelő beállításról és a biztonságos telepítésről. Kövesse a márka által biztosított szerelési útmutatót a speciális követelmények és nyomaték specifikációk tekintetében.

Mi a Destaco forgótalpas orsók működési hőmérsékleti tartománya?

Ezek az orsók -20 és 100 fok közötti hőmérsékleten működhetnek.

Szükséges-e rendszeres karbantartás ezekhez a Destaco forgótalpas orsókhoz?

Rendszeresen ellenőrizze az orsót, nincs-e rajta kopás, kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlása szerint, és húzza meg a laza csatlakozásokat. Kövesse a megadott karbantartási irányelveket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?