Billenőbilincs orsóegységek ideálisak a munkadarab nyommentes, biztonságos rögzítéséhez / megtartásához. A billenő bilincsek szorítókarjaihoz vannak rögzítve. Ezek az orsószerelvények acélból készülnek, és lapos, lekerekített és forgatható talpú neoprén hegyekkel kaphatók. Lapos végű ragasztott neoprén Az orsók optimális funkcionalitást és teljesítményt biztosítanak a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Birodalmi menetezéssel rendelkeznek a kézi bilincsek szorítórudain történő gyors rögzítéshez. Ezek az orsók olajálló, LABS (szilikon) mentes felépítésűek, neoprén heggyel a kémiai stabilitás és a -20 és 100°C közötti hőmérsékleten való működőképesség érdekében, miközben maximális szorítóerőt biztosítanak. A neoprén hegyek tovább akadályozzák a munkafelületek nagy szorítóerő miatti elszennyeződését. A neoprén gumicsúcsok 80 Shore A keménységűek, hogy megakadályozzák a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérüléseket. Az orsót a különböző vastagságú munkadarabokhoz igazítandó ellenanyákkal szállítjuk. A Destaco 247208 lapos hegyű ragasztott neoprén orsó fémtesttel rendelkezik, 1/2-13 menettel és 1.18 hüvelykes kupakszélességű neoprén hegyével. Az orsó 3.87 hüvelyk hosszú a munkadarabnak megfelelő beállításhoz. Raptor Supplies Ezt az orsót 1 és 5.75 hüvelyk közötti hosszúságú változatokban kínálja.
Felhasználás:
A Destaco 247208 lapos végű ragasztott neoprén orsó különféle alkalmazásokhoz alkalmas, mint például hegesztési, fúrási és marási műveletek a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisan használható kézi szorítóval a munkadarabok rögzítéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 247208 lapos hegyű ragasztott orsó a kézi bilincsek szorítórúdjához van rögzítve a munkadarabok lefogására.
- Neoprén konstrukcióval rendelkezik az olaj- és vegyszerállóság érdekében, és megakadályozza a munkadarab elszíneződését.
- Ez az orsó LABS (szilikon) mentes tulajdonságokkal rendelkezik a kivételes élettartam érdekében.
- 80 Shore A keménységű, hogy megakadályozza a durva használat miatti hajlítást/törést.
- Ez az orsó -20 és 100 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Díszanyákkal van ellátva, amelyek a munkadarab vastagságának megfelelően beállítják a szorítási távolságot.
- Az orsó 1/2-13 angolszász menettel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében, miközben megakadályozza a munkadarab meglazulását a vibráció/mozgás miatt.
- A hossza 3.87 hüvelyk, a sapka szélessége 1.18 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco kézi bilincsek: Ezeket a bilincseket a Destaco 247208 lapos végű ragasztott orsóval együtt használják a munkadarabok rögzítésére / rögzítésére a befogott felület károsodása nélkül.
- Karimás alátétek és csavarrögzítők: Raptor Supplies szállítani tudja ezeket a karimás alátéteket és csavarrögzítőket a csatolt orsó fix pozícióban történő rögzítéséhez.
- Cseresapkák/hegyek: Ezek a cseresapkák vagy sapkák az orsószerelvény elhasználódott vagy sérült neoprén csúcsainak cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 247208 lapos végű ragasztott orsó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 247208 lapos végű ragasztott orsó menetes testtel rendelkezik a kézi bilincs szorítórúdjára történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhetők-e a Destaco 247208 orsó más változatai is? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló orsót tud szállítani 5 / 8-11 birodalmi menetek. Destaco-t is kínálunk metrikus menetes neoprén orsók, forgótalpú orsók, kerek kötésű orsók és hatlapfejű orsók.
K. Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
V. A lapos hegyű ragasztott orsók a törékeny vagy polírozott felületeken lévő jelölések csökkentésére szolgálnak, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy felületű munkadarabot kell rögzíteni.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.