Nyomásszabályozók

Szűrő

WATTS -

Mini víznyomás szabályozók

StílusModellSzelep tervezésÁllítható csökkentett nyomástartományBemeneti méretBemeneti menet típusaMfr. SorozatMin. HőmérsékletStílusMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
ALFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€47.31
BLF560G-0-125 1/42 módon0-125 psi1 / 4 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€444.14
BLF560G-0-125 1/82 módon0-125 psi1 / 8 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€514.76
CLF560 0-60 1/4Standard 0-60 psi1 / 4 "ftp kiterjesztésLF56033 ° FStandard ftp kiterjesztés€321.61
SHARKBITE -

Csúszásnyomás-szabályozó vízhez

StílusModellBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A24383-00451 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "€113.57
B24384-00453 / 4 "7.625 "3 / 4 "€187.84
WATTS -

Alacsony víznyomás szabályozók

StílusModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
ALF215M0-8 3/8Sárgaréz3 / 8 "300 PSILF2150 F fok3 / 8 "€1,051.08
BLF123LP 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet1 / 2 "200 PSILF123LP33 ° F1 / 2 "€1,026.59
WATTS -

LF263AP sorozatú nyomásszabályozók

StílusModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaMax. Munkahelyi nyomásVágóanyagÁr (ÁFA nélkül)
ALF263AP-V 1/210-35 psiÓlommentes réz szilícium ötvözet300 PSIBronz€1,096.87
BLF263AP 20-175 1/220-175 psiÓlommentes sárgaréz400 PSIRozsdamentes acél€1,101.12
WATTS -

Nyomásszabályozó, vízhez, 215-ös sorozat

StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "€768.45
B3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€780.66
WATTS -

Ólommentes sárgaréz víznyomásszabályozó szelep, vízhez, LF223S sorozat

A Watts víznyomás -szabályozók alkalmasak melegvizes tároló fűtőberendezésekben és mosógépekben a bejövő vízellátási nyomás csökkentésére. Ennek eredményeként ezeket a nyomásszabályozókat úgy tervezték, hogy megvédjék a vízvezeték -alkatrészeket és szabályozzák a vízfogyasztást. Képesek elviselni a 300 psi -ig terjedő tápnyomást, és lehetővé teszik a nyomás manuális beállítását 25 - 75 psi között. Ezek a Watts nyomáscsökkentők magas hőmérsékletnek ellenálló membránnal rendelkeznek, amely kompatibilis a hideg és meleg vízzel, valamint egy érzékeny rugóval, nagy membránfelülettel a pontos nyomásszabályozás érdekében. Ezeknek a szabályozóknak a kivehető tárcsatartói lehetővé teszik a teljes egység soron belüli szervizelését, valamint a tárcsa cseréjét anélkül, hogy a nyomásszabályozó szelepet le kellene szerelni. A Watts LF223S sorozatú szabályozószelepek rozsdamentes acél perforált szűrővédővel is felszereltek, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását, és egy lezárt rugós ketrec a szabadban vagy gödörben történő telepítéshez. Az opcionális bypass funkció (bizonyos modelleken) lehetővé teszi a visszaáramlást a szelepen keresztül a fő tápvezetékbe, ha a szelep kimenetén a nyomás meghaladja a fő tápellátás nyomását. Válasszon ezek közül az ólommentes sárgaréz víznyomás-szabályozók közül, amelyek az FNPT bemeneti és kimeneti csatlakozóiban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.10
B3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.14
C1 db LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.67
A1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
A1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
D2 db LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53
WATTS -

Nyomásszabályozó, vízhez, 560-ös sorozat

StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0-125 psi€144.12
B1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0-125 psi€140.88
C1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0-25 psi€142.17
D1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0-60 psi€144.12
E1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0-125 psi€138.88
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
ASS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20-175 psi€1,168.34
A1/2 SS 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100-300 psi€1,141.96
ASS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€1,128.54
A1/4 SS 263 A 1 251 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€1,123.92
A1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€1,162.95
A1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10-125 psi€1,214.04
A1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100-300 psi€1,124.46
A3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€1,054.83
A3/8 SS 263A 3 503 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€1,139.04
A3/8 SS 263A 20 1753 / 8 "3 / 8 "20-175 psi€1,118.26
A3/8 SS 263A 10 1253 / 8 "3 / 8 "10-125 psi€1,118.26
A3/8 SS 263A 100 3003 / 8 "3 / 8 "100-300 psi€1,052.94
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€233.98
A1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€235.68
A1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€108.82
A1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€112.17
A3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€120.97
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€283.89
A1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€258.90
A3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€254.83
WATTS -

Kis nyomásszabályozó sárgaréz 300 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3/8 LF263A 50-175AF8EEJ€335.86
VULCAN HART -

Gázszabályozó, 3/4 hüvelykes méretű, földgáz, 5.45 x 5.9 x 4.5 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-408279-00005AP3WYY€488.24
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Átalakítható nyomásszabályozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-498871-00160AP4HAH€97.39
Lásd a részleteket
CASH VALVE -

Visszacsapó szelep, sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GT11317400CN3PEG€316.38
Lásd a részleteket
CASH VALVE -

Kriogén szelep, 1 hüvelykes méretű, LTC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GT11339980CN3PEJ€3,800.97
Lásd a részleteket
CASH VALVE -

Pilot Valve, 1/4 Inch Size, Bronze, 1-30 PSI

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CPVZABMVACZF-01E1CN3JNM€396.40
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Regulator Natural Gas, 1-1/4 Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-719741AP4KHJ€497.10
Lásd a részleteket
PARKER -

Légnyomásszabályozó, 1/2 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P3XRA14BNNNBT7HDA€432.07
Lásd a részleteket
DIXON -

Állítható nyomáskorlátozó eszköz, 1-1/2 hüvelykes belső menetméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
APRD150FBX6UVQ€517.40
Lásd a részleteket
GUARDIAN EQUIPMENT -

Nyomásszabályozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BI366-1-125CJ3BHA€441.30
Lásd a részleteket
DIXON -

Water Pressure Regulator Valve, Without Gauge, 1 Inch Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11-009-081AM7JTV€2,581.05
Lásd a részleteket
1...678

Nyomásszabályozók

A nyomásszabályozók olyan szelepek, amelyek szabályozzák a folyadék vagy gáz nyomását, és ideálisak a vízgazdálkodás, az építőipar, a vegyipar és az élelmiszeripar számára. Raptor Supplies nyomásszabályozók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Cash Valve, Plast-O-Matic, Watts és Spence. Pénzszelep A sárgaréz és bronz szabályozók ideálisak közepes és nagy nyomású alkalmazásokhoz, és vízálló kivitelűek. Ezek a szabályozók csökkentik a magas bemeneti nyomást, ami szoros határok között csökkenti a kimeneti nyomást. Könnyen kivehető tárcsával rendelkeznek a gyors javítás érdekében, és be vannak csavarva a henger testülésével, amely biztosítja az egyszerű eltávolítást. Ezek a nyomásszabályozók olyan törekvést foglalnak magukban, hogy rendkívül nagy szabályozást érjenek el nagyon nagy áramlási sebesség mellett. Hayward A PR sorozat nyomásszabályozói PVC és CPVC kivitelben kaphatók. Ezek a nyomásszabályozók kézzel állíthatók és szervizeléshez vagy üzemeltetéshez nincs szükség szerszámra. Megakadályozzák, hogy a nyomás alatti nyomás meghaladja a beállított nyomást, és 5 és 75 psi közötti nyomást tudnak szabályozni. Ezeknek a szabályozóknak egy integráltan öntött, menetes nyomtávú nyílása van, amely légmentesen lezárja a szivárgásmentes működést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?