Nyomás- és hőmérsékletszabályozó szelepek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Back Pressure Relief Valve, 150 PSI Max. Pressure, 1 Inch FNPT, Stainless Steel
Cikkszám: CG6LJB
Modell: BP-100-SS-T
€1,313.23 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pressure Regulator, 1 Inch Size, 10-40 PSI, Oil
Cikkszám: CN3HEG
Modell: BBCFEOSSVES01-D2
€1,179.49 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pressure Regulator, 1/2 Inch Size, Stainless Steel, Gas, 30-125 PSI, Buna-N, Steel
Cikkszám: CN3GXZ
Modell: B95GCFSSBBS01-D3
€4,407.11 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nyomásszabályozó, 3/8 hüvelykes, bronz, víz/levegő, 25-150 PSI
Cikkszám: CN3FUF
Modell: A365BWSZCEEH01-E3
€1,115.73 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 1000 Psi
Cikkszám: AE7BPA
Modell: K15CWA01-E4
€1,250.35 /Mértékegység
Kosárba
Könnyűszelep, sárgaréz, 150 psi
Cikkszám: BP4PRR
Modell: 19MHHK150AQ
€1,594.15 /Mértékegység
Kosárba
Könnyűszelep, sárgaréz, 175 psi
Cikkszám: BP2PRL
Modell: 19MDDK175A
€639.87 /Mértékegység
Kosárba
Könnyítőszelep, kettős nyílás, 3/4 hüvelyk méretű, bronz
Cikkszám: BP2MKZ
Modell: 523DDBLMAA0150
€1,309.17 /Mértékegység
Kosárba
Safety Relief Valve, 3/4 Inch Inlet Size, Non Code Steam, Stainless Steel
Cikkszám: CN3APR
Modell: 0002-D01-PC
€425.22 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Safety Relief Valve, Male X Female NPT, 1/2 Inch Inlet Size, Liquid, Stainless Steel
Cikkszám: CN2VNR
Modell: 912BDCM02-JE
€552.18 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, dugaszoló X-aljzat NPT, G nyílás, 1 1/4 hüvelykes bemeneti méret
Cikkszám: CN2UUE
Modell: 910BGFM06ANE
€3,472.76 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, Viton, 1 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, rozsdamentes acél
Cikkszám: CN2YED
Modell: 0266VE03-MG
€2,099.79 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...10111012

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?