Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 3–50 Psi | AE3JFQ 5DMD4

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 3–50 Psi

Raktáron
Tétel: AE3JFQ Modell: 1/4 LF 263A-B3-50PSIKereszthivatkozás: 5DMD4
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
€258.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány3-50 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)12.85
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 1–25 Psi | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€254.83
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 1–25 Psi | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€283.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 3–50 Psi
€258.89 /Mértékegység