Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF123LP 1/2 alacsony víznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1/2 hüvelykes méret | BP4DVF 0121224

WATTS LF123LP 1/2 alacsony víznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: BP4DVF Típus: LF123LP 1/2Kereszthivatkozás: 0121224
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
€1,026.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható PSI tartomány10-30 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány10-30 psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF123LP
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány2.1 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaftp kiterjesztés
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855

Termék részletek:

Alacsony víznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1/2 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF215M0-8 3/8 alacsony víznyomás-szabályozó, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BP3XFZ 0125337 LF215M0-8 3/8Sárgaréz3 / 8 "300 PSILF2150 F fok3 / 8 "€1,051.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF123LP 1/2 alacsony víznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1/2 hüvelykes
€1,026.59 /Mértékegység