Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF560 0-60 1/4 mini víznyomás-szabályozó, 0–60 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BP4DVM 0121257

WATTS LF560 0-60 1/4 mini víznyomás-szabályozó, 0–60 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BP4DVM Modell: LF560 0-60 1/4Kereszthivatkozás: 0121257

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€321.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható PSI tartomány0-60 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány0-60 psi
test anyagaÓlommentes sárgaréz
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF560
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány2.8 Bar
SzűrőNem
StílusStandard
Menet típusaftp kiterjesztés
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.256

Termék részletek:

Mini víznyomás-szabályozó, 0–60 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésÁllítható csökkentett nyomástartományBemeneti méretBemeneti menet típusaMfr. SorozatMin. HőmérsékletStílusMenet típusaÁr
WATTS LF560G-0-125 1/4 mini víznyomás-szabályozó, 0–125 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BP3LKP 0009844 LF560G-0-125 1/42 módon0-125 psi1 / 4 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€444.14
WATTS LF560G-0-125 1/8 mini víznyomás-szabályozó, 0–125 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BP3LKQ 0009843 LF560G-0-125 1/82 módon0-125 psi1 / 8 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€514.76
WATTS LFRK H560 1/8 - 3/4 mini víznyomás-szabályozó, javítókészlet | CC7LAQ 0981000 LFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€47.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF560 0-60 1/4 mini víznyomás-szabályozó, 0–60 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz
€321.62 /Mértékegység