WATTS Mini víznyomás szabályozók


Szűrő
ADA-kompatibilis: N , Test anyaga: Ólommentes sárgaréz , Lemez anyaga: Buna N. , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellSzelep tervezésÁllítható csökkentett nyomástartományBemeneti méretBemeneti menet típusaMfr. SorozatMin. HőmérsékletStílusMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
LFRK H560 1/8 - 3/4
----RK-LFH560---€47.31
B
LF560G-0-125 1/8
2 módon0-125 psi1 / 8 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€514.76
B
LF560G-0-125 1/4
2 módon0-125 psi1 / 4 "NPTLF5600 F fok2 útNPT€444.14
C
LF560 0-60 1/4
Standard 0-60 psi1 / 4 "ftp kiterjesztésLF56033 ° FStandard ftp kiterjesztés€321.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?